21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂 質量(kg)0.8 取付直付け耐振 規格CE適合品。RoHS対応品 保護構造IP66 光源パワーLED 引出し線長さ(mm)400 引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯 突入電流(A)2 動作回転 閃光速度(min-1)160
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120~140回/分 ヒューズ容量(A)5
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大外径(mm)Φ156 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 保護等級IP67(正方向取付時) 光源パワーLED 閃光速度(min-1)140
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140 突入電流(A)2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS 寸法(mm)125 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QlightS100LR-BZ-24 シリーズ
エコ商品
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
材質AS/ABS 寸法(mm)100 電圧(V)DC24 機能ブザー:有 点灯方式回転灯、グローブ水平 配線方式R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)8(Φ5)
1台
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4 外径(Φmm)46 光源LED 音圧レベル(dB)70~85 使用温度範囲(℃)-10~50 取付方式3点留め 使用電圧範囲±10% 耐振動(m/s2)20 保護構造IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 規格CE適合品、UL認定品 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付壁付け 保護構造IP64 仕様60積層式表示灯 材質(カバー)上部:アロイ樹脂 材質(ボディ)ABS樹脂 ヒューズ容量(A)0.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形 外径(Φmm)170 光源LED 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 種別大型LED回転灯 保護構造IP23 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)