2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。
付属品バッテリー×1個(BAT-B52N)/ACアダプター/落下防止ワイヤー/カラビナフック/充電アダプター収納袋 質量(kg)2.8 タイプバッテリー着脱式/マルチ床スタンド 電源リチウムイオンバッテリー22.2V 5200mAh 定格寿命(時間)球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×269×409 レンズワイド 色温度(K)6000 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)・OUT:DC25.2V/2.0A 使用電球LED 照度(Lx)(1m)HIGH:485/LOW:330、(3m)HIGH:61/LOW:42、(5m)HIGH:25/LOW:18 寿命約500回 使用環境温度(℃)ー10~50 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)4 LED20W 電源タイプ充電式 パターン点灯:HIGH/LOW 色(本体) 防水性IPX3 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)1600 連続点灯時間(時間)HIGH:9/LOW:14 照射角度(°)水平:160/垂直:140
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷