軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
電源コード(m)1
保護等級IP66
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼白色(5000K)
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra70
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
プラグ200V3芯プラグ
使用環境温度(℃)-20~+50
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼光色(5700K)
平均寿命(時間)50000
演色指数(Ra)Ra70
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)34000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源200W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋外
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用
質量(kg)11.5
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)70000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源500W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
電球の種類LED
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード