1個
¥512
税込¥563
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のセーフティライトです。
高輝度白色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。
連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。
ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED
付属品CR2032×2個(モニター電池)
寸法(mm)29×28
質量(g)18(電池含む)
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
発光色赤
定格電流(mA)20
強度25 mcd
電球の種類点滅LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)6
光源LED
閃光数(min-1[回/分])300
電球の種類LED
ポケットに入る!極薄1.4cmのコンパクトデジタルカメラです。こんなに薄いのに2.4インチディスプレイを搭載し、写真最高解像度18M、動画もフルHDの高画質を実現しています。4倍デジタルズームで遠くまでキレイに撮れます♪。正面から電源オンオフを確認できる動作表示LEDやタイマー撮影をLED点滅でお知らせ、セルフポートレートミラー搭載など自撮りに便利な機能も搭載。顔認証機能、スマイルショットなど思い出をキレイに残す頼もしい一台です。
付属品本体、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書、保護袋
適合システム要件:WindowsXP/Vista/7、Mac
寸法(mm)幅92×奥行60.5×厚さ14
質量(g)105
ディスプレイ2.4インチ
解像度ビデオ解像度:1280×720hd、640×480VGA、320×240QVGA/写真解像度:センサー5M、最大解像度18M
ホワイトバランス自動車/日/曇り/タングステン/蛍光灯
記録ファイル形式JPEG(静止画)/avi
バッテリー容量(mAh)550リチウムイオンバッテリー
ポートUSB2.0
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に
発電方式乾電池
仕様3LED搭載
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5
本体寸法(mm)1010×40×340
定格消費電力(W)6
本体質量(kg)1
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ
仕様LED専用 1Aまで
材質樹脂
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
挟むだけで装着が簡単なマジックテープ式です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。バッグや衣類、靴紐に挟むだけです。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途LEDクリップ
寸法(mm)37×195
無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。
材質ポリ塩化ビニール
長さ(mm)10
質量(kg)2
連続使用時間(時間)10
外径(mm)22
LED使用数(個)赤24個
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質ABS
形状ドーム
寸法(mm)115×115×70
包装形態化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
本物の防犯カメラと見分けがつかないほど本物そっくりに作られたダミーカメラです。LEDが常時点滅することで、不審者を威嚇、抑制できます。取付用ネジとコンクリートアンカーが付属しているので、どこにでも取り付けることができます。玄関や門扉に取り付けると、不審者の侵入を防ぐために効果的です。店舗や事務所に取り付けると、万引きやいたずらを防止するために効果的です。駐車場や倉庫に取り付けると、車上荒らしや盗難を防止するために効果的です。また、本体重量が軽いため、持ち運びも可能です。レンズ方向を角度調節できるので、玄関や車庫、店舗など様々な場所に設置できます。「24時間カメラ作動中」の防犯シールも付いています。空き巣・万引きなどの防犯対策におすすめです。
用途不審者への威嚇、抑制に。玄関や車庫、店舗など様々な場所に。空き巣・万引きなどの防犯対策に。
付属品取付け用ネジ×3本、コンクリートアンカー×3本、防犯用シール×1枚
形状防水型
色シルバー
電源単3電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×85×160
連続点灯時間約1ヶ月
使用場所屋内外
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
質量(g)約235(本体のみ・電池別)
外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(1.51MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
違う発光色のLEDに交換できます。
4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。
ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。
選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85~120cmまで調節可能。
70mm幅 反射材。
単3電池2個使用(別売)
女性に最適Sサイズ。
LEDランプあり
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。
光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。
ソーラー式充電で最大80時間作動できます。
900 m以上先からでも認識できる明るさです。
屋外でも使用できます。
用途工事現場、屋外イベント等
出力650mcd
電源ソーラーバッテリー
連続使用時間(時間)80
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。
カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質PE、ポリカーボネート
質量(g)160
電源ソーラーパネル
動作(無日照)約13日間
寸法(高さH×幅W)(mm)142×80
蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池
LED使用数(個)赤×2、青×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。
360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。
防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。
カットコーンの上部に取り付けられます。
質量(g)470(電池込)
電源単1電池2本
電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1
点灯方式全点滅
寸法(高さH×幅W)(mm)270×120
LED使用数(個)超高輝度×8
視認距離300m以上
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。
ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。
反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
タイプLED
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
LEDランプあり
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。
ベストに付いている高視認性の青色LEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。
反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
タイプLED
テープ幅(mm)70
テープ地色白
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
使用電池単3電池×3個(別売)
LED色青
LEDランプあり
色(本体)紺
1枚
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
質量(g)約81(本体のみ・電池別)
外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
用途ソーラー保安工事灯
仕様無日照連続点灯:約140時間
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
寸法(mm)Φ40×75×145(H)
質量(g)145
電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可
光源LED球(赤2/緑2)
点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)
充電時間(時間)約16
アズワン品番64-7982-71
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)90×350(H)
色赤
質量(g)375
電源ソーラー(ニッケル水素電池)
クランプ範囲(mm)55まで
光源LED×6灯
電池寿命(時間)60
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
360度発光するマグネット式の警告灯。夜間の工事現場、道路、工場内などの注意喚起・誘導に。点灯時間:フラッシュ普通/24時間、フラッシュ(長い)/約48時間、流動/約12~13時間、一斉同時点滅/約60時間、一斉常時点灯/約10~12時間。充電方法:付属のACアダプターもしくはシガーソケットDCを収納ケース裏の充電差し込み口に接続します。充電中はLEDが赤く光満充電でランプが緑に変わります。
用途路上視線誘導、内照式コーン、注意喚起、誘導用
セット内容収納ケース、ライト8個、シガーソケットDC、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)【ライト】350
寸法(Φmm)【ライト】120×39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ケース】275×110×360
発光色赤・青・黄・混色
充電時間10時間
点灯方式5パターン
バッテリー容量(mAh)3000(3.7)
チップ数【LEDチップ】12個
防水性IP66
通信距離(m)最大120
総質量(kg)5.2
1セット
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)85×375(H)
質量(g)190
電源単1電池×2本(別売)
光源LED×8灯
電池寿命(時間)100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ