ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)10
高さ(mm)18
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL840タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)16.5
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL1150タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)21.7
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL280タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)6.7
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL1500タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)28
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL500タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)10.3
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
関連キーワード