カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 制御機器(8)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led球 e12」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • ナツメ球 E12 電球色 アイリスオーヤマ

    ナツメ球 E12 電球色

    アイリスオーヤマ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格電流(A)約0.006定格消費電力(W)約0.2全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260光色電球色相当明るさ小形電球25形相当エコロジー商品省エネ
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • Signal Construct LED電球 Signal Construct

    Signal Construct LED電球

    Signal Construct
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード.. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)6ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h取付け方法ネジ止め定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ-電球ベースE10
  • LEDナツメ球 オーム電機

    LEDナツメ球

    オーム電機(8件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
    全長(mm)48質量(g)7口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000電球形状小丸球/ナツメ球定格電流(mA)10使用場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • 5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル

    5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ

    東京メタル
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
    エコロジー商品省エネ
  • LED球 ユーボン

    LED球

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDミニナツメ球 E12 光商事

    LEDミニナツメ球 E12

    光商事
    649税込714
    1個
    13日以内出荷
    LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
    仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
  • 0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ

    0.9W/E12ナツメ球(LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機

    LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色

    オーム電機
    769税込846
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
    全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 火災報知器非常警報用LED球 東西電気産業

    火災報知器非常警報用LED球

    東西電気産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E12フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球ローソク形 E12 ELPA

    LED電球ローソク形 E12

    ELPA(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5電球形状ローソク形定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    欠品中
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色緑 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    429税込472
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色赤 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED常夜灯 ナツメ球 ELPA

    LED常夜灯 ナツメ球

    ELPA(1件のレビュー)
    570税込627
    1個ほか
    当日出荷
    源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
    質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用口金E12外径×全長(mm)20×46定格消費電力(W)0.2全光束(Lm)1電球形状ナツメ球寿命30000時間光色定格入力電流(mA)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命