超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)95
高さ(mm)152
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式レール取付専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様調光器可能(別売)
材質セード:鋼(真鍮古味)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)120
高さ(mm)205
タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード