Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
適合全器具対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
給電方式両側給電タイプ
人にやさしい光
フリッカレスで均一な発光
低消費電力
タイプT840形(屋内用)
口金G13
消費電力(W)12
材質ポリカーポネート
質量(g)253
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)100~240
管長(mm)1198
動作周囲温度(℃)-10~40
配線方式片側給電直結タイプ
照射角1/2ビーム角178°
演色指数(Ra)Ra80
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
光色ブルーライト対策(昼白色)
消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22
材質ポリカーボネート、アルミニウム
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-25~+55
規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009
点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式
全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)
管径×長さL(mm)28.9×1198.8
色温度(K)4600~5500
取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます
LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)
適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)
演色指数(Ra)82
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
消費電力(W)14
口金G13
色温度(K)3000(電球色)
ランプ寿命50000h
定格光束(Lm)1980
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)
質量(g)220
消費電力(W)12
口金G13
入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
周波数50Hz/60Hz
管長(mm)1198
動作周囲温度(℃)0~40
直径(mm)28
演色指数(Ra)80
給電方式片側給電直結
照射角度(°)1/2ビーム角180
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1900
消費電力(W)20
発光効率(Lm/W)95
口金G13
温度範囲(℃)-20~50
質量(g)420
寸法(Φ×mm)33×1198
寿命30000時間(光束維持率70%時)
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
種別40W形
仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード