「led矢印板 電池式」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED矢印板 電池式 モノタロウ 動画あり
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450 材質アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg)約4.0 使用電池単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60 LED使用数(個)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm)756×450 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池単一電池2本(別売) 点灯方式点滅/流動 LED赤30個 点灯時間約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1106050112 LEDアローシート グリーンクロス 動画あり
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印 寸法(幅W×高さH)(mm)840×450 仕様赤地/白反射 材質ターポリン 内容矢印 使用電池単3電池x4本(別売り) アズワン品番64-6551-32 マグネット10個 LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650 仕様矢印部分反射材使用 材質高密度ポリエチレン 奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm)450×900 材質ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406 材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS 質量(g)4800 連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
1台ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA983FT-70 材質アルミ 寸法(mm)500×300 質量(kg)1 径(Φmm)【裏面金具】165
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

ブラスト興業公団型方向指示板
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。
材質アルミ 厚さ(mm)2
1枚ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。 両面使えて強力!
取付方式マグネット 材質焼結マグネット トラスコ品番739-4853 寸法(mm)46×33×7
1個
549 税込604
当日出荷

マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む) 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源3個 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたターポリン生地使用。 軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。 反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。
寸法(mm)550×400 仕様マグネット×6個、ハトメ×6個 材質ターポリン生地 機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯 電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100 使用乾電池単3電池3本 反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ LED使用数(個)15
1枚
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キタムラ産業壊れにくい矢印板
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 エコモードで使用すると無日照は約10日間です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)779×464×105 電源ニッケル水素電池又は単一乾電池2本 機能点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能 点灯方式点滅・流動 ソーラーパネル出力1.5W LED赤・30個 点灯時間ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。
用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。 質量(kg)約4 幅(cm)横:78 縦:44 使用電池単一2本 厚さ(cm)約3 LED使用数(個)30 連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷