45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所 駐車場など タイプFHF32W型 直管LED 消費電力(W)21.5 定格電圧(V)100V~240V対応 口金G13タイプ 全光束(Lm)2800 管長(mm)1198 寿命50000時間 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番364-6492 材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ 消費電力(W)100V:10、200V:11 定格電圧100/200V 定格電圧(V)100/200 管径(Φmm)29.5 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)581 光源色昼白色 明るさ(Lm)1550 演色指数(Ra)82 標準消費電力料金(円/h)100V:0.28
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類LED 種別40W形 消費電力100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm)2850 仕様片側給電 質量(g)300 定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く) 周波数50/60Hz 色温度(K)5000(昼白色) 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 設置場所屋内 入力電源100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番64-5061-94 入力電圧範囲(V)100~265 ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)8 全光束(Lm)1100 種別20型 質量(g)120 演色指数(Ra)85
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須 使用温度範囲(℃)-20~45 口金G13 電源(AC V)100~240(50/60Hz) 色温度(K)4000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マキテック直管LEDランプ
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
仕様G13口金
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 口金G13 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)280 消費電力(W)21 口金G13 全光束(Lm)3360 直径×長さL(Φmm×mm)26×1178 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

材質PC、銅 口金G13 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 色温度(K)4000(白色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 色温度(K)3000(電球色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)990
1箱(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 定格入力電圧(V)100-242 色温度6500K(昼光色) 寿命50000h 定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管蛍光灯相当 口金G13 色温度(K)5000(昼白色)
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当 消費電力(W)14 口金G13 色温度(K)6500(昼光色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)2200
1箱(4個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 寿命50000時間 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ 片側給電タイプになります。
口金G13 色温度(K)5700 寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra≧80 給電方式片側給電 電球の種類LED 動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hz
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 給電方式片側給電
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系白色
種別40W形 消費電力(W)28.7 口金GX16t-5 全光束(Lm)3700 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 光色白色 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂) 質量(g)220 消費電力(W)12 口金G13 入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 周波数50Hz/60Hz 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)0~40 直径(mm)28 演色指数(Ra)80 給電方式片側給電直結 照射角度(°)1/2ビーム角180
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管形LED 12W JAPPY 動画あり
人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプT840形(屋内用) 口金G13 消費電力(W)12 材質ポリカーポネート 質量(g)253 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100~240 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)-10~40 配線方式片側給電直結タイプ 照射角1/2ビーム角178° 演色指数(Ra)Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプFL40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)10.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2030 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.3 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.054 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)