7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PC、銅 口金G13 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)8 全光束(Lm)1100 種別20型 質量(g)120 演色指数(Ra)85
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)