カテゴリ

  • 照明(10)
    • LED蛍光灯(10)
さらに商品を絞り込む
  • オーム電機(1)
  • エコリカ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MG(2)
  • 岩崎電気(1)
  • ソディック(1)
  • 40W形(10)
  • その他(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(5)
  • G13(5)
  • GX16t-5(4)
  • 光色
    イエロー(1)
  • 光色
    ホワイト(5)
  • 光色
    昼光色(1)
  • 光色
    昼白色(8)
  • 光色
    温白色(1)
  • 光色
    電球色(3)
  • グロースタータ形(FL)(3)
  • ラピッドスタート形(FLR)(2)
  • 電球の種類
    LED(8)
  • 電球の種類
    蛍光灯(1)
  • 10~20未満(32)
  • 20~30未満
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「led蛍光灯 40w形」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形高出力形相当
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
40形蛍光灯代替LED灯 ソディック40形蛍光灯代替LED灯ソディック
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h電球の種類LED
40形 直管LED LS1200シリーズ MG40形 直管LED LS1200シリーズMG
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電タイプ
直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系白色Panasonic(パナソニック)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
直管形LEDランプ オーム電機直管形LEDランプオーム電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用電球の種類LED
直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形 (昼白色相当) エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形 (昼白色相当)エコリカ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13温度範囲(℃)-20~50質量(g)420寸法(Φ×mm)33×1198寿命30000時間(光束維持率70%時)入力電圧(V)100~242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)97RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類蛍光灯種別40W形仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG40形 直管LED ブルーライト対策タイプMG
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら