5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用 口金E39 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)120 トラスコ品番160-9154 セット内容ランプ・安定器・延長口金 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.1 外径(Φmm)135 定格寿命(時間)60000 使用場所屋内 明るさ(Lm)7800 演色指数(Ra)80
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 形状バルブ型 全長(mm)250 使用電圧(V)100/200/220 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)