「led蛍光灯. 丸型」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1250色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形エコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個質量(g)160定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替エコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタルFCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
当日出荷から43日以内出荷
丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
wasser41 LED 球型 ボールライト 大河商事wasser41 LED 球型 ボールライト大河商事
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】 メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。 ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。 【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】 シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。 セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール材質ABSナチュラル質量(g)約360電源(V)AC 100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約5電源コード(m)約1.5色温度(K)2700-3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約215×200明るさ(Lm)最大約260光色電球色関連資料(0.4MB)電球の種類LED(3段階)調光の可否
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ オープン工業LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズオープン工業
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
LED-WIDE-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 大口径角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)10.8消費電力(W)9全高(mm)375倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)800光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ 大菱計器製作所LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ大菱計器製作所
148,800税込163,680
1台
翌々日出荷
LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OPTLED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズOPT
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)4.5消費電力(W)9倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラスヘッド寸法(mm)180×237
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ 大橋産業(BAL)LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ大橋産業(BAL)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)3.5消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラスヘッド寸法(mm)180×237
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ OHNO(大野ゴム工業)LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズOHNO(大野ゴム工業)
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
LED-OSL-3型は、支柱に付属したクランプで作業台等に固定して使用する自由度と使い易さを両立した製品です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 支柱と横棒をXY方向に配置しており、長い横棒の効果で限定的ながらフリーアーム的な使用も可能です。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)2.9消費電力(W)9全高(mm)355(クランプ部分除く)倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ オーツカ光学LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)6消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ オートLED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズオート
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)5消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)180×237
高輝度蓄光シール 日東エルマテリアル高輝度蓄光シール日東エルマテリアル
54,980税込60,478
1箱(100セット)
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチに材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ 日東エルマテリアル高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン日東エルマテリアル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。
用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シールエルティーアイ(6件のレビュー)
479税込527
1袋(36個)ほか
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型日本緑十字社
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら