Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
定格固定出力
大きさ20形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S2
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池(Ni-MH)7H15DA
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
演色指数(Ra)85
耐震性S2
関連キーワード