98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)15 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
610 税込671
当日出荷


仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子 長さ(mm)44 定格電圧(V)24ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
1,630 税込1,793
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 27.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータは、ワイヤ端子、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V acを装備. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の黒いクロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 200 mmワイヤ端子 IP67等級のシール構造 想定寿命: 100,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 16.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 980 mcd定格電流 = 20 mAIP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 ~ 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端: UL認定200 mm. 用途:. 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子 長さ(mm)44 定格電圧(V)12ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
1,630 税込1,793
6日以内出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)15 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
720 税込792
6日以内出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)15 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
610 税込671
当日出荷

発光色 定格電流(mA)20 強度25 mcd 電球の種類点滅LED ベゼルスタイルロープロファイル
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
820 税込902
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 25 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,670 税込4,037
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 34.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 10000 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ: 8 mm 長さ: 37 mm 想定寿命: 100000時間 動作温度範囲: -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)33.85 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5
1個
1,270 税込1,397
5日以内出荷

仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc
エコ商品
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC24 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)8 保存温度範囲(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命: 100,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)34.75 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 34.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 10000 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. ; 5 mmカラー拡散エポキシレンズ ; 長さ: 37 mm ; 想定寿命: 100000時間 ; 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ ; 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8)端子、3色タイプのみ2 x 0.5 mm ; 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,170 税込1,287
5日以内出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
760 税込836
当日出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. ; 5 mmカラー拡散エポキシレンズ ; 長さ 37 mm ; 想定寿命 100000時間 ; 動作温度範囲 -25 → +75 ℃ ; 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 ; 0.11インチ(2.8 × 0.8)端子、3色タイプのみ2 × 0.5 mm ; 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 長さ(mm)34.75 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)5
1個
1,810 税込1,991
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 40 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 27.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の光沢クロムベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 200 mmのフライングリードによる接続 IP67等級のシール構造 B>2色 タイプは2個のLEDを逆並列接続 B>3色 タイプは2個のLEDを共通の陰極に接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 44 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲: -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 x 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,370 税込1,507
6日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)37 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP40
1個
2,500 税込2,750
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 41 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12/24/110/230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ はんだタブ端子 9.5 mm埋込型又は突出型ベゼルを用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)33.85 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 44 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲: -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 x 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
5日以内出荷

仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の光沢クロムベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm 200 mmのフライングリードによる接続 IP67等級のシール構造 B>2色 タイプは2個のLEDを逆並列接続 B>3色 タイプは2個のLEDを共通の陰極に接続 長さ(mm)27.6 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色赤、緑、黄 定格電流(mA)20 光度(mcd)8(緑)、6(黄)、10(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 長さ(mm)33.85 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)4 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)6dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)16 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
410 税込451
6日以内出荷

仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください) 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)12dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
510 税込561
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 光沢クロムIP評価 = IP67強度 = 200 mcd定格電流 = 3 mADCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。. 8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,810 税込3,091
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 25 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命: 100,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命: 100,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷


仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)37 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)90 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)34.75 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷