防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)560
電池寿命(時間)約60
直径(Φmm)42
質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様IPX5
LED使用数(個)6
発光長(mm)365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
色赤
長さ(mm)520
トラスコ品番114-4960
材質ポリカーボネート(PC)
幅(mm)30
質量(g)151
LED使用数(個)6
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント!
グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ!
グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)58
質量(g)約205
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)ABS樹脂
使用乾電池単2×2本(別売)
アズワン品番65-0308-76
材質(パイプ)プラスティック樹脂
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。
仕様高輝度LED (6灯式)
色赤
直径(Φmm)30
質量(g)150 (電池別)
長さ(cm)55
連続使用時間(時間)100
使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)
点灯方式点滅OFF切替
1本
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。
LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。
電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。
多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
色レッド
寸法(mm)点灯部/330グリップ/180
全長(mm)510
材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂
直径(Φmm)30
質量(g)115
使用乾電池単2形電池2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。
色レッド
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)8
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅
電池寿命(時間)約70
合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。
用途車の誘導、パトロールに
色赤
長さ(mm)550
仕様高輝度赤色LED11個点滅式
トラスコ品番781-0261
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)32
質量(g)175
使用電池単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)11
連続点灯時間(時間)60
1着
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。
色レッド
幅×長さ(mm)32×545
仕様LED使用
質量(g)146
電源単2乾電池×2本(別売)
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。
用途警備。
一般作業現場。
色レッド
仕様LED使用
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間150時間(アルカリ電池使用)
合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音
手元灯(白色LED)が点灯します。
充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)550
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂
質量(g)146
径(Φmm)30
機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め
使用乾電池単2乾電池×3本(別売)
警報音・音量94dB
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)11+1
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ
材質PVC
長さ(mm)520
寸法(mm)45×45×520
使用電池単1電池2本(別売)
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
こんなお得な商品も!

誘導用 反射棒 軽量タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530
材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂
直径(Φmm)40
質量(g)86
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS
質量(g)161(電池除く)
使用電池単2電池×3本
電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)
LED赤×12個、白×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)95(警笛)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備
色レッド
赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)300
電池寿命(時間)約45
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
直径(Φmm)40(先端)
質量(g)約170(電池含まず)
機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
LED色赤、青、白
LED使用数(個)赤:10、青:10、白1
発光長(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質ポリカーボネート
本体質量(g)79(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)約3
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20
照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
本体質量(g)134(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)約3.75
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20
照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
本体質量(g)126(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x34(ヘッド部)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)約3.75
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20
照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です)
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現
裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
本体質量(g)198(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)約4.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20
照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。
防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。
調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。
乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム
色グレー
質量(g)117
寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172
機能防水性、 LEDライト
使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100
照射距離(m)200
点灯時間(時間)24
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です)
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
本体質量(g)194(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)
充電時間(時間)約4.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20
照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
・マグネットで車体に固定可能。
・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応
・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。
・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
種類非常信号灯
仕様車検非対応
材質ABS樹脂
質量(g)45
寸法(Φ×mm)30×130
使用電池単4形乾電池3個(別売)
電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間
明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8
防水性IPX4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
関連キーワード