15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(透明) 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミ タイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1) 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板鏡面 再生紙使用マーク適合
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 取付グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

~12畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.7 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ8畳用
エコ商品
適合~8畳 材質セード/プラスチック 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 高さ(mm)163 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 高さ(mm)163 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)8.4 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)89 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)748 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式連続100-5%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
エコ商品
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明) 質量(kg)0.6 タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a) 取付方式グローブ:ねじ込式 消費電力(W)9.3 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色/フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 皮相電力(VA)10(100V) 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(オフホワイト) 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ4.5畳用
エコ商品
消費電力(W)24.2 適合~4.5畳 材質セード/プラスチック 質量(kg)1.4 セード/クリア 直径(Φmm)394 高さ(mm)167 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)542 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 色(本体)セード/クリア 光束(Lm)2600 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用
エコ商品
消費電力(W)29.9 適合~10畳 材質セード/プラスチック 質量(kg)1.9 セード/クリア 直径(Φmm)529 高さ(mm)160 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)535 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 色(本体)セード/クリア 光束(Lm)4290 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数10畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用
エコ商品
消費電力(W)22.9 適合~6畳 材質セード/プラスチック 取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用
エコ商品
消費電力(W)22.9 適合~6畳 材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調) 幅(mm)455 質量(kg)2.2 セード/クリア(シボ柄入) 高さ(mm)170 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)545 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 色(本体)セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm)2950 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ4.5畳用
エコ商品
消費電力(W)24.2 適合~4.5畳 材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調) 質量(kg)1.8 セード/クリア(シボ柄入) 直径(Φmm)474 高さ(mm)202 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)577 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 色(本体)セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm)2450 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷