口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ電球
使用電圧(V)AC100(50/60Hz)
色電球色
エスコ品番EA758ZM-11
全長(mm)48
消費電力(W)0.2
光源高輝度LED球3個
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
口金E12
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)20
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧100V
口金E12
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)0.5
口金E12
全光束(Lm)18
定格寿命(時間)約30000
寸法(Φ×mm)20×46
アズワン品番65-2178-96
光色昼白色
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12
定格消費電力(W)約0.2
光色電球色相当
材質ポリカーボネート
質量(g)8
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格電流(A)約0.006
全光束(Lm)約15
定格寿命(時間)20000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49
使用場所屋内用
配光角度(°)約260
明るさ小形電球25形相当
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
口金E12
仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。
全長(mm)47
直径(Φmm)20
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)0.9
全光束(Lm)約65
仕上クリア電球
色温度2700K
光源色電球色
LED寿命(時間)約40000時間
電球の種類LED球2個
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格入力電流(A)0.006
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ローソク形
電球の種類LED
LED装飾電球
用途装飾照明に。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格寿命(時間)40000
電球形状T形
光色青色
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
欠品中
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27
色白
定格電圧(V)3
準拠理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W
型式LDT1DHE12
電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)21×48
アズワン品番65-2178-31
光色昼光色
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き
質量(g)7
消費電力(W)0.7
口金E12
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8
防水IP65
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)3
定格寿命(時間)15000
保証期間3年
入力電流(A)0.04
演色指数(Ra)88
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球
アズワン品番65-9286-63
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
長さ(mm)100
径(Φmm)33
定格電力(W)4.3
口金E12
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
色温度(K)2700
光源色電球色
ランプ全光束(Lm)440
エネルギー消費効率(Lm/W)102.3
調光方式調光タイプ(位相制御)
演色指数(Ra)82
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
E12口金
電球色
全長(mm)104
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E12
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状シャンデリア球
光色電球色
電球の種類LED
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED
質量(g)15
消費電力(W)4
適合規格PSE準拠
口金E12
全光束(Lm)370
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)35×93
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
口金E11
定格電圧(V)100
消費電力(W)5.9
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
質量(kg)0.2
取付方式埋込型
構造小丸電球5W1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)
埋込高(mm)104
配光タイプスポット配光
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体寸法(mm)W21×H53×D21
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
光色橙
質量(g)5
タイプ屋内用
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)20×46
全光束(Lm)1
寿命30000時間
定格入力電流(mA)5
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g
アズワン品番65-9277-08
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
Φ3mmの砲弾型高輝度LED
仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒
アズワン品番67-0391-79
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E12
電球形状ナツメ球
LED寿命(時間)80000
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ