3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)PC-GF30% 質量(g)380 タイプ反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)690 最大光度(cd)3700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163.6 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 色(グローブ)アクリル(乳白) ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

水銀灯相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)