19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に 口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格電圧(V)100 全長(mm)106 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色
エコ商品
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式配線ダクト取付型 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色
エコ商品
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)60形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト10畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト12畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)5000 明るさ器具:(目安)~12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 明るさ器具:(目安)60形電球6灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 適用畳数~6畳
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)