長さ(mm)98
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
光源色電球色相当
演色指数(Ra)90
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途節電対策に
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球型
定格電圧(V)100
全長(mm)106
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
周波数(Hz)50/60
口金E26
角度(°)ビーム: 60
定格寿命(時間)40000
電球形状レフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)9.4
ビーム光束(Lm)400
長さ(mm)125
質量(g)115
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.157
ビーム角(度)60
中心光度(cd)600
外径(mm)80
グリーン購入法適合
口金E26
定格電圧(V)100
長さ(mm)100
質量(g)77
定格寿命(時間)40000
ビーム角(度)60
外径(mm)60
グリーン購入法適合
断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。
消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。
密閉形器具にも使用できます。
口金E26
定格入力電圧(V)100
質量(g)88
消費電力(W)7.8
外径(Φ)×全長(mm)55×110
定格入力電流(A)0.13
寿命40000時間
配光角度(°)180
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)6.8
定格電圧(V)100
長さ(mm)123
質量(g)91
外径(Φmm)60
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.1
光源色電球色相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.3
色アクリルセード:乳白
取付天井直付型
高さ(mm)160
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ同梱
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)451
調光の可否不可
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%
取付天井直付型
取付方式シーリングユニ方式
電圧(V)100
光源寿命40000時間
デザインCasual
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.5
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)711
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
質量(kg)4
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)3000
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
高さ(mm)206
消費電力(W)3.4
全光束(Lm)290
光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000時間
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.057(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ白熱電球25形1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LED交換可
取付天井吊下型
取付方式引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ同梱
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般タイプ4.4W1灯(E26)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
色(ガラスセード)つや消し
高さ(mm)206
消費電力(W)6
全光束(Lm)670
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間
LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.1(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ60形ボール電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質ガラスセード 乳白
質量(kg)1.1
取付天井吊下型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
タイプガラスセードタイプ
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)465~765調節可能
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
幅(Φmm)155
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)451
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質木製 白木
幅(mm)□202
質量(kg)0.6
取付天井吊下型
高さ(mm)175
備考LED電球専用商品
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)490
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)417
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.8
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)29.6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.512
光束(Lm)2916
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球4灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~6畳
LED交換可能(LED電球)
取付天井吊下型
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ510
質量(kg)3.5
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
高さ(mm)510
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.384
光束(Lm)2187
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ350
質量(kg)1.7
高さ(mm)350
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)900~1600調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.4
入力電流(A)(100V時)0.256
光束(Lm)1442
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球2灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
適合100V配線ダクト用
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ510
質量(kg)3.6
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)510
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
全高(mm)2500~3000調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.384
光束(Lm)2187
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
関連キーワード