「led-1 日油」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ9インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9/4:3 適合12V・24V共用 ブラック 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25 入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法リモコン/本体タッチボタン 画素数480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)76 タイプコンパクトタイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く) 受信周波数Xバンド、Kバンド 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V)DC12 本体質量(g)315 取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A)3 画素数130560画素(480×272) ケーブル長(cm)50 電源コード(cm)250 画面仕様16:9(固定) 動作温度範囲(℃)-20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19.5×49[突起部除く] 表示部TN液晶 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料 受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)112 タイプ無線機能充実タイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線 本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く) 受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

AR-5 液晶GPSレーダー探知機 セルスター 動画あり
270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書 本体質量(g)311(レーザーアンテナ除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[リモコン]34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×19.6×80[突起部除く] 使用電池[リモコン]リチウム電池 CR2016×1 送信出力[無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数[GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式[GPS受信部]34chパラレル受信[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式[レシーバー部]Low-IF image rejection architecture RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格[無線LAN]IEEE802.11b/g/n 周波数(GHz)[無線LAN]2.4帯 動作温度範囲(℃)本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応します。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。 トラスコ品番195-3579 アズワン品番64-8592-31
1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。 トラスコ品番326-7407 材質UVインキ、粘着剤、裏紙 エレメント(mm)10×10
1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

紫外線を受けると明瞭に変色します。 一度変色すると元の色には戻らない不可逆性。 シールタイプで、測定対象に貼付するだけで使用できます。 従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上波長領域にも対応します。
寸法(mm)10×10 変色白→青
1袋
8,498 税込9,348
8日以内出荷