カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,642)
  • 制御機器(333)
  • 住設機器(166)
  • 測定用品(116)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • バイク部品(46)
  • 安全用品(44)
  • 防犯用品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 電気材料(30)
  • 家電(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 防災用品(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 電動工具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 作業服(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 梱包用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「led0100」の検索結果

3,757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED100球 防雨 RGB/ブラックコード 東京ローソク製造LED100球 防雨 RGB/ブラックコード東京ローソク製造
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)800サイズ(mm)個装:160×150×80本体寸法(cm)全長1650
ソーラーLED100球 パステルイエロー リモコン付き 東京ローソク製造ソーラーLED100球 パステルイエロー リモコン付き東京ローソク製造
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ソーラーパネル充電で光ライト。フル充電で点灯時間約24時間。
用途リモコンパターン点灯。リチウムイオン電池内臓3.7V 1200mAh材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)420サイズ(mm)個装:90×160×75本体寸法(m)全長12
LED表示灯 Moflash LED100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED100シリーズMoflash
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED100球 防雨コントローラー付 クリア 東京ローソク製造LED100球 防雨コントローラー付 クリア東京ローソク製造
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
LEDライト光のパターンが切り替え可能
用途防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)1300サイズ(mm)個装:130×200×90本体寸法(cm)全長1660(ライト長1000
LED100球 防雨コントローラー付 マルチカラー 東京ローソク製造LED100球 防雨コントローラー付 マルチカラー東京ローソク製造
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
LEDライト光のパターンが切り替え可能
用途防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー材質PVC ポリレジン質量(g)1300サイズ(mm)個装:130×200×90本体寸法(cm)全長1660(ライト長1000
LED100球 防雨コントローラー付 ピンクホワイト 東京ローソク製造LED100球 防雨コントローラー付 ピンクホワイト東京ローソク製造
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
LEDライト光のパターンが切り替え可能
用途防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)1300サイズ(mm)個装:130×200×90本体寸法(cm)全長1660(ライト長1000
LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード 東京ローソク製造LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード東京ローソク製造
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
防雨型LEDライト ※JAN4904922174213 専用ACアダプタ(コントローラー付)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)280サイズ(mm)個装:75×160×65本体寸法(cm)電球部全長1000
ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
20,980税込23,078
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
リーフ LED100型マグネット拡大鏡 京葉光器(LEAF)リーフ LED100型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)
78,980税込86,878
1個
11日以内出荷
レンズサイズ(mm)100材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)レンズガラスレンズサイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
M8ねじ穴付きスチールプレート ノガM8ねじ穴付きスチールプレートノガ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質/仕上スチール高さ(mm)15奥行(mm)80
100LEDソーラーセンサーライト ファミリー・ライフ100LEDソーラーセンサーライトファミリー・ライフ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(3個)ほか
当日出荷
4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に 人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。 ソーラーパネル/電池交換・配線不要 3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯 4面発光強力照射100球 電気代0円!とっても経済的 人感センサー 生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ材質ABS樹脂質量(g)1個:(約)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
(18677)LEDイルミハーフミラーアオ100 いすゞ自動車(18677)LEDイルミハーフミラーアオ100いすゞ自動車
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
LED 仕様のランプが周囲に車の存在をアピールし、安全運行につながります。
用途青色ハーフミラータイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。仕様ハーフミラー寸法(mm)100青色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)LEDイルミハーフミラーシロ100 いすゞ自動車(18677)LEDイルミハーフミラーシロ100いすゞ自動車
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
LED 仕様のランプが周囲に車の存在をアピールし、安全運行につながります。
用途白色ハーフミラータイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。仕様ハーフミラー寸法(mm)100白色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
LEDスポットライト100形ダクト温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形ダクト温白色Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)7.4長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
トランスイルミネーター LED-100 ナリカトランスイルミネーター LED-100ナリカ
160,000税込176,000
1個
6日以内出荷
UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)(青色LED)470寸法(mm)220×220×55(本体)、130×130(照射部)電源(V)AC100付属品オレンジプレート
LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
LEDスポットライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスポットライト100形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形ダクト電球色Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
消費電力(W)7.4長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
スマートライトLED(100V) AKALOOKスマートライトLED(100V)AKALOOK
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
LEDスポットライト100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ブラック色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)80.4LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDペンダント100形X2電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形X2電球色Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否
LED電球レフ形100形 オーム電機LED電球レフ形100形オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)9.6全長(mm)124質量(g)109外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140
スマートライトLED(100V)用マグネット AKALOOKスマートライトLED(100V)用マグネットAKALOOK
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質鉄・PVC質量(g)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×62表面処理メッキ加工
LEDスポットライト100形直付電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形直付電球色Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形昼白色Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
スマートライトLED(100V・非常時用) AKALOOKスマートライトLED(100V・非常時用)AKALOOK
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
LEDスポットライト100形直付温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形直付温白色Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDクラス100シーリング 三菱電機LEDクラス100シーリング三菱電機
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
LEDクラス100シーリング 三菱電機LEDクラス100シーリング三菱電機
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
100LEDソーラーセンサーライト カクセー100LEDソーラーセンサーライトカクセー(1件のレビュー)
799税込879
1台
6日以内出荷
コンセント不要!ソーラー充電ができるソーラーセンサーライト。モーションセンサーを搭載し、人が近づくと点灯するので、玄関・倉庫やガレージなどの不審者対策にもおすすめ。3つの点灯モード(センサー・薄明り・常時点灯)で必要に応じた使い方が可能。
付属品タッピングネジ×2、コンクリート用壁用プラグ×2材質黒部分/ポリプロピレン、透明部分/ポリスチレン質量(g)125電源リチウムイオン電池1200mAh全光束(Lm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×51防水性IPX4照射範囲約260°センサー感知範囲約120° ・3m
(18677)LEDエッジイルミシャインアオ100 いすゞ自動車(18677)LEDエッジイルミシャインアオ100いすゞ自動車
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途青色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。仕様シャイン寸法(mm)100青色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
LEDダウンライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形電球色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDモジュール Viewmo100 トライトLEDモジュール Viewmo100トライト
10,980税込12,078
1本
当日出荷
モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
LED回転灯 100V セフテックLED回転灯 100Vセフテック
9,598税込10,558
1個
当日出荷
イエロー電圧(V)100
(18677)LEDエッジイルミシャインシロ100 いすゞ自動車(18677)LEDエッジイルミシャインシロ100いすゞ自動車
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途白色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。仕様シャイン寸法(mm)100白色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 100V用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電圧(V)100入力電圧(V)AC100質量(kg)0.3
防水LEDヘッドライト 100Lm IP66 オーム電機防水LEDヘッドライト 100Lm IP66オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます 3点式ヘッドバンド 100ルーメン、1308カンデラの明るさ 防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約72全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池2本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約72電球の種類LED
...