カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledj-16902n-ls9」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵・防雨向け高天井器具 東芝ライテック

    防塵・防雨向け高天井器具

    東芝ライテック
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合。明るさ4タイプ。保護等級IP65(屋内・軒下用)。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。傾斜天井対応
    用途直付形材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
  • オイルミスト高天井器具 東芝ライテック

    オイルミスト高天井器具

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    46日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
    用途屋内用、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1傾斜天井取付角度(°)15配光タイプ広角タイプ
  • オイルミスト高天井LED屋外器具 東芝ライテック

    オイルミスト高天井LED屋外器具

    東芝ライテック
    76,980税込84,678
    1個
    46日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス幅(mm)256質量(kg)5.6本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)接続方式口出線式保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能オイルミスト対応入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。口出線(mm)600光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリー高天井用照明器具
関連キーワード
照明器具カテゴリ