カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)

「nym20201 lr9」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
DNシリーズ体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化スポーツに最適な配光をラインアップ既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能調光範囲約5~100(%)連続
パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー Panasonic(パナソニック)パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガーPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル三菱電機
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-Wオーム電機(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯400W相当LED高天井用照明器具マキテック
39,980税込43,978
1台
当日出荷
水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)100材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160
蛍光灯用クサリ JAPPY蛍光灯用クサリJAPPY(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(30m)
当日出荷
材質内径(Φmm)37×8
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
パイプセットC(上吊) 南海プライウッドパイプセットC(上吊)南海プライウッド(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
高天井照明器具 東芝ライテック高天井照明器具東芝ライテック
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000グリーン購入法適合
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプアイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(44件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30
吊りクサリ ELPA吊りクサリELPA
483税込531
1個
当日出荷
用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用質量(g)77
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ岩崎電気
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売) Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニット別売
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら