カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「lefb」の検索結果

TBOSコイル
RAINBIRD¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷TBOS、TBOS-II、TBOS-BT、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御機器に対応した交換用ラッチングソレノイドコイル。 Rain Bird DV、DVF、ASVF、PGA、PEB、PESB、GB、EFB-CP、BPE、BPES シリーズの電磁弁に適合します。 9Vラッチングソレノイドコイルは、電磁弁と乾電池式コントローラーを接続します。 TBOS、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御システムで操作する電磁弁には、必ず9Vラッチングソレノイドコイルが必要です。用途散水制御電子機器型番TBOSPSOL
EFBコイル
RAINBIRD¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷Rain Bird PEB、PGA、EFB-CP、BPE/BPES & GBシリーズのすべての電磁弁に適合します。 ソレノイドコイル、プランジャー/スプリングアセンブリー、アダプターアセンブリーが含まれています。用途散水制御電子機器型番SOLASSG4
アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
エレキギター用カポタスト
Kyser¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFBBA (バタースコッチブロンド)。【Custom Fender Colors】。このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】
BOSCH(ボッシュ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷【商品詳細】。商品名:HT-LN2-EFB。本体サイズ:L242×W175×H190。Ah[5HR]:60Ah。CCA(EN):560A。★充実の製品保証。2年または6万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。◆バッテリーの仕組について◆。バッテリーの役割は電気をストックしておくことと、必要に応じてためた電気を放出して車に供給することです。エンジンが回転する力を利用して発電機(オルタネーター)が電気を作り出し、エアコンやヘッドライト、内部のコンピューターなどに利用されます。そして、余った分がバッテリーにたまります。長距離渋滞などでエンジンの回転数が落ちると発電量も落ちますが、バッテリーがためておいた電気を供給している間は問題なく走行できます。エンジンスタート時にもバッテリーの電気が必要になるため、バッテリーが弱るとエンジンがかからなくなってしまうのです。用途互換機種。ENJ375LN2-IS。フルカワ エクノENプレミアム 375LN1-IS。パナソニックN-375LN2S/PA。ACデルコ365LN2。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。