HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】
【商品詳細】
商品名:HT-LN2-EFB
本体サイズ:L242×W175×H190
Ah[5HR]:60Ah
CCA(EN):560A
★充実の製品保証
2年または6万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。
◆バッテリーの仕組について◆
バッテリーの役割は電気をストックしておくことと、必要に応じてためた電気を放出して車に供給することです。
エンジンが回転する力を利用して発電機(オルタネーター)が電気を作り出し、エアコンやヘッドライト、内部のコンピューターなどに利用されます。
そして、余った分がバッテリーにたまります。長距離渋滞などでエンジンの回転数が落ちると発電量も落ちますが、バッテリーがためておいた電気を供給している間は問題なく走行できます。
エンジンスタート時にもバッテリーの電気が必要になるため、バッテリーが弱るとエンジンがかからなくなってしまうのです。
- 用途
- 互換機種
ENJ375LN2-IS
フルカワ エクノENプレミアム 375LN1-IS
パナソニックN-375LN2S/PA
ACデルコ365LN2
★基本性能を高めたカルシウム配合極板
優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。
★特殊電解液還元構造のトッププレート設計
内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。
電解液の蒸発を徹底抑制しました。
★中央配置電極
振動による片寄り、脱落を防止。
★両極パワーエキスパンダ格子
高い機械的強度を保持します。
★ハイドロメーターを装備
充電状態を3色でお知らせします。
- 色
- BLACK
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 242×175×190
- バッテリー容量(Ah)
- 60(20時間)
- 内容量
- 1個
注意
※◆バッテリー上がりの予防◆※週1回 30分ほど走行させる
※エンジンを切って駐車しているときも、車内部のコンピューター等による電力消費やバッテリーからの自然放電により、バッテリーにためた電気は減っていきます。 普段は車に乗らない方も、定期的に車を動かしてバッテリーを充電することでバッテリー上がりを予防できます。
※エンジンを切った状態で電気を使わない
※エンジンを切って停車している時は、なるべくエアコンや室内灯、ステレオはオフに!
※ライトのつけっぱなしに注意する
※車を降りたら、いったん振り返ってヘッドライトや室内灯の消し忘れをチェックすることで、バッテリー上がりを防ぎます。
※◆バッテリー状態のチェック◆
※バッテリー電圧の測定
※「バッテリーを交換してから3年以上が経過している」「いつ交換したか覚えていない」といった場合は、ディーラー、ガソリンスタンド、カー用品店などでバッテリーチェックを行い、弱っていれば交換します。
※バッテリー液の補充
※バッテリー液の残量を確認し、下限メモリよりも減っていたらバッテリー補充液を足します。
※慎重に行う必要があるので詳しい人やカー用品店に相談を!
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84844929 | 010841 | 65878027 | HT-LN2-EFB | ![]() | EFB バッテリー Hightec | BOSCH(ボッシュ) | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | 注文コードが変更になりました |



















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)

