カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 梱包用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「leister」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風機 ライスター・テクノロジーズ熱風機ライスター・テクノロジーズ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650温度設定単位5℃風量100~300L/min寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4電源AC100V 50/60Hz電源コード3m質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品 ライスター・テクノロジーズライスター溶接機ST型(4点セット)純正品ライスター・テクノロジーズ
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスター溶接機AT型(4点セット)純正品 ライスター・テクノロジーズライスター溶接機AT型(4点セット)純正品ライスター・テクノロジーズ
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
熱風機 ホットウインドプレミアム ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアムライスター・テクノロジーズ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)106×332×179質量(kg)2.2(電源コード除く)電源単相230V コード長3m消費電力3700W風量200~900L/min
ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型パーカーコーポレーション
169,800税込186,780
1台
当日出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
ライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付) ライスター・テクノロジーズライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付)ライスター・テクノロジーズ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
平型ノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)平型ノズルKLASS(クラス/旧:極東産機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。 従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
パークヒート ハンディ熱風機 パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機パーカーコーポレーション
93,980税込103,378
1台
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
ライスター純正溶接工具 細口アタッチメント KLASS(クラス/旧:極東産機)ライスター純正溶接工具 細口アタッチメントKLASS(クラス/旧:極東産機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイプ細口アタッチメント
パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーターパーカーコーポレーション(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
ライスター溶接機 トリアックST型4点セット KLASS(クラス/旧:極東産機)ライスター溶接機 トリアックST型4点セットKLASS(クラス/旧:極東産機)
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
ライスター純正溶接工具 ノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)ライスター純正溶接工具 ノズルKLASS(クラス/旧:極東産機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱風機 パーカーコーポレーション熱風機パーカーコーポレーション
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30パーカーコーポレーション
85,980税込94,578
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能風量調節可能
質量(kg)0.8
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mmライスター・テクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)150×12アズワン品番3-7643-11
ライスタースターターキット 尾崎亀商店ライスタースターターキット尾崎亀商店
112,900税込124,190
1セット
4日以内出荷
塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
仕様3点セット
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mmライスター・テクノロジーズ
57,980税込63,778
1個
24日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)300×4アズワン品番3-7643-12
ライスター トリアックST型 野口セット ライスター・テクノロジーズライスター トリアックST型 野口セットライスター・テクノロジーズ
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付) ライスター・テクノロジーズライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付)ライスター・テクノロジーズ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ ライスター・テクノロジーズライスターホット・ストリーム純正品 本体のみライスター・テクノロジーズ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧100V 50/60hz消費電力460W騒音値(dB)59風量10~601L/min熱風温度(℃)20~600
ライスターホット・ストリーム純正品 金箱 ライスター・テクノロジーズライスターホット・ストリーム純正品 金箱ライスター・テクノロジーズ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
内寸(mm)約290×130×深さ75
据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS50パーカーコーポレーション
159,800税込175,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
THE MEISTER マイスター FLEX SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター FLEXSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
【タッチパネル対応】グローブをしたままスマホや機器の操作が可能。※人差し指・親指のみ。摩耗や劣化により、機能が低下する場合があります。※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。【フィット感】薄くやわらかい素材で手によくフィットし、細かい作業がしやすい。【通気性】手の甲に通気性があり、長時間の作業でもムレにくく快適。
用途・運送・設備メンテナンス作業に ・土木・建築作業に ・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ナイロン・ポリウレタン、【手のひら部】合成皮革、スベリ止め:シリコーンゴム、パッド:ポリウレタン・天然ゴム、【手首部】ナイロン・天然ゴム・その他 、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロン材質(樹脂部)【甲部】シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ライスター溶接機 トリアックAT型4点セット KLASS(クラス/旧:極東産機)ライスター溶接機 トリアックAT型4点セットKLASS(クラス/旧:極東産機)
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
mt マスキングテープ Morris & Co. Leicester カモ井加工紙mt マスキングテープ Morris & Co. Leicesterカモ井加工紙
919税込1,011
1巻
翌々日出荷
世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。
材質和紙・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
7,798税込8,578
1本ほか
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
mt Morris&Co. Leicester cottamt Morris&Co. Leicestercotta
789税込868
1個(1個)
4日以内出荷
英国の美しきデザイン、William Morris(ウィリアム・モリス)とのコラボレーション。
寸法(mm×m)幅50×10
MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA コミネPK-9141 ウインターパンツ GERMANIAコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
PK-9141 ウインターパンツ-GERMANIA 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) パンツのずり下がりを防ぐサスペンダー(着脱可能) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 保温インナー取り外し可能 太もも : ベンチレーション MATERIALS [outshell]nylon・polyester [lining] polyester [breathable waterproof membrane] REISSA [warm lining] polyester PROTECTOR knee・side
Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehor fur:al SIEMENSHilfsstrom-Steckerleiste Zubehor fur:alSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、すべての 3 VA ドローアウトユニット用の補助回路コネクタです。動作電圧は 500 V ac 及び 250 V dc です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:補助回路コネクタ●併用可能製品:3VA●範囲:Sentron●コード番号:210-9415アズワン品番65-7285-90
Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehor fur:al SIEMENSHilfsstrom-Steckerleiste Zubehor fur:alSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、すべての 3 VA ドローアウトユニット用の補助回路コネクタです。動作電圧は 500 V ac 及び 250 V dc です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:接触器コネクタ●併用可能製品:3VA●範囲:Sentronアズワン品番65-7286-02
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 630 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 630 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this app
仕様●モーター定格電流:630 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1801アズワン品番65-7291-08
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-13
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7290-90
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様●モーター定格電流:13 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7279-73
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 28 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 28 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:28 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-30
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-39
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 330 A 32 V シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 330 A 32 Vシュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:330 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:32 V●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 32 A 690 Vacシュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
仕様●モーター定格電流:32 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-68