128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。 キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様チルト角度調整可能 セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類 質量(g)キーボード: 570、マウス: 69 ケーブル長(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体) 対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPC キー配列109キー(日本語配列) 保証期間1年 キーストローク(mm)2.5+/-0.4 ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向) インターフェイスUSB Type-A ホイール数スクロール・ホイール (上下) 読取方式光学センサー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Lenovo プリファードプロ II USBキーボードは、フルサイズの109フルキーを搭載したキーボードです。パームレスト部分には手が疲れにくいゴムコーティング素材を使用しております。
仕様チルト角度調整可能(3段階調整可能)、USB2.0接続 セット内容Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語 質量(g)850 ケーブル長(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×453×169 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式有線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列109キー(日本語配列) 保証期間1年 キーストローク(mm)3.7+/-0.4 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様トラックポイント搭載、チルト角度調整可能 セット内容ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語、マイクロUSBケーブル 質量(g)440 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×306×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のパソコン キー配列89キー(日本語配列) 保証期間3 年間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類 質量(g)700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列113キー(日本語配列) 使用電池単3電池x 2 保証期間2 年間 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

仕様●言語:109キー●マウス・ボタン:3ボタン搭載 (左、右、スクロール)●前提ハードウェア:USB Type-Aポートを搭載するサポート対象システム (USB Type-Aレシーバー経由による2.4GHz接続)●スクロール:2方向スクロール (上、下)●dpi:1600DPI 付属品同梱:USB Type-A レシーバー、単4電池1本(キーボード)、単3電池1本(マウス)、マニュアル類 長さ(mm)マウス:110.1、キーボード:422.3 寸法(mm)梱包時:520×142×42(長さ×奥行×高さ) ブラック 高さ(mm)マウス:36.1、キーボード:21.9 質量(g)キーボード:406.5(本体、バッテリーを除く)、マウス:65.5(本体、バッテリーを除く) 奥行(mm)マウス:61.5、キーボード:134.5 消費電力キーボード: 1.5V 単4電池×1、マウス:1.5V 単3電池×1 接続2.4GHz センサーマウスセンサー:オプティカルセンサー 包装形態カートン箱 相対湿度95%(最小)、20%(最大) キーストローク(mm)2.8±0.3 梱包質量(g)680 キーピッチ(mm)19.05(X方向)、19.05(Y方向) 各種認証CB、TUV Mark、CE、cTUVus、FCC、IC、IMDA、WPC、BIS、SIRIM、NBTC-SDOC、SDPPI、NTC、AITI、TRC、NCC、 BSMI、MSIP、 VCCI、 JRF、 KVALITET、 ICASA、 TRA、 NTRA、 MOC、 PTA、 ICT、 EQM、 BOCRA、 ARCT、 ETA、 NCA、 POTRAZ、 ANF、 ARTEL、 INCM、 ARN、 AMRTP、 ANRT、 ARCEP、ARTP、 CERT、 ARNTIC、 OMERT、 CNC、 AFTIC、 ANATEL、 SUBTEL、 IFETEL、 TUV NOM、 RCM、 CONATEL、 SM DoC、 AR COC、 BY TR DoC、 KNCA、 UA RED DoC、 ACI、 EAC、 INACOM、 LTA、MACRA、 RURA、 NATCOM、 UCC、 ZICTA、 ART、 ANAC、 ARPEC、 ARPTC、 MCCPT、 ORTEL、 PURA、 ARPT、 ATCI、 ARE、 DICT、 TRBR、 ATT、 PUC、 SUTEL、 INDOTEL、TELCOR、 ASEP、 URSEC、 ABTD、 DoTA、 BDHS、 RA、 BTP、 NTRC、 NFMU、 SMA、 MoT、 TELESUR、 TATT、 TCITC、 MPT 使用可能回数ボタン:最大1000万打(キーボード)、左右ボタンで最大300万クリック(マウス)キー:最大1000万打 駆動時間(分)バッテリー駆動時間:最大駆動時間はキーボードは約15ケ月、マウスは約18カ月、尚、使用状況により変動します。) 最大動作温度(℃)0 最小動作温度(℃)40
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類 質量(g)キーボード:700、マウス:80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 分解能(dpi)1600 対応機種USBポート搭載PC キー配列113キー(日本語配列) 使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個 保証期間2年 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右) 読取方式高解像度レーザセンサー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類 質量(g)700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列108キー(英語配列) 使用電池単3電池x 2 保証期間2 年間 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

マグネット着脱式無線キーボード付で、タブレットがノートPCに変身。
ブラック タイプ手帳型 対応機種Lenovo Tab K1
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類 グレー 接続方式無線 キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む) キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19.05 無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズフル 質量(g)約586 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lenovo IdeaPad D330用のキーボードカバーです。 入力に多用するアルファベットを拡大!キーの文字がくっきりはっきり!見やすさが向上します。 入力に多用するアルファベットを拡大!キーの文字がくっきりはっきり!見やすさが向上します。 長期間使用すると印字が消えたりテカリが出ることも。カバーを付けることで、キレイを長持ちさせます。 わずか0.2mmの薄型で、キーボードにフィット。カバーをつけたまま、画面を閉じることが可能なので、持ち歩きにも最適です。 ※長期間パソコンの画面を閉じる場合にはシリコンキーボードカバーは外して下さい。
仕様●サイズ:約240×93mm●厚み:0.2mm●重さ:約17g アズワン品番67-9227-37
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約260 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷


1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷



1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷




1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷


1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷


ルナグレー キー配列日本語78キー キーストローク(mm)1.4 キーピッチ(mm)18
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷



マグネット着脱式無線キーボード付で、タブレットがノートPCに変身。Lenovo Tab K10 対応 キーボード付ケース。
ブラック タイプ手帳型 対応機種Lenovo Tab K10 特性マグネット着脱式無線キーボード付
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種YOGA BOOK 液晶用・ハロキーボード用/Lenovo 取付方式シリコン吸着 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド
仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能 セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類 質量(g)109 ケーブル長(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8 対応OSWindows 10, Windows 11 接続方式無線 対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル キー配列21キー搭載 充電時間約2時間 保証期間1年 キーストローク(mm)1.8 連続動作時間約3か月 キーピッチ(mm)16.05
1個
5,998 税込6,598
欠品中

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種YOGA BOOK 液晶用・ハロキーボード用/Lenovo 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB数値キーパッド 2
フルサイズのキーパッドで数値を入力する業務が多いお客様に最適です。ドライバー不要でUSBケーブルをPCに挿すだけですぐにご利用頂けます。
仕様ドライバー不要、USB接続のプラグアンドプレー対応、Tab、バックスペース、00、PgUp、PgDn、Home、End、Ins、Del、Enterキー搭載 セット内容Lenovo USB数値キーパッド 2 (本体)、 マニュアル類 質量(g)約135 ケーブル長(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×96×157 対応OSWindows 10、Windows 7 接続方式有線 対応機種USBポート搭載のパソコン キー配列19キー搭載 保証期間1年
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷