カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(3)

「ler102 piaa」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W PIAAMLL2 LP530 DRIVING 12V9.4WPIAA(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!ホワイトバルブ形式H4定格電圧(V)12入数(個)2
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ルーム・マップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(18件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
LEDバルブ PIAALEDバルブPIAA
8,698税込9,568
1個
当日出荷
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
MLL4 LP270 DRIVING 12V9W PIAAMLL4 LP270 DRIVING 12V9WPIAA
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)9適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア