「leug-24-3」の検索結果
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS
取付直付け
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA
動作点灯
保護構造IP65
Φ60、直付け、アローブランド/ハーモニーブランド積層式LED表示灯LEUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。LEUGシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。XVC6シリーズの保護特性はIP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.3
色赤 黄 緑
高さ(mm)200.8
取付方式直付け
外形寸法(mm)Φ 60
段数3段
消費電力(W)1.8
耐電圧0.8 kV
引出し線長さ(mm)1350
取付径(Φmm)40
音色なし
定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷