カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(947)
  • 制御機器(461)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 家電(75)
  • 切削工具(72)
  • オフィス家具(37)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • メカニカル部品(30)
  • 測定用品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 機構部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 事務用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業服(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)

「lf-1」の検索結果

2,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • リアフェンダー LF01-B Fender Accessories black READY GO

    リアフェンダー LF01-B Fender Accessories black

    READY GO
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    フェンダーのみ(別途のリアライトと共にご使用ください)
    用途(Only fender 、 Need to use with Rear Light)ブラック
  • リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO

    リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black

    READY GO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)
    用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Intブラック
  • LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ IDEC(和泉電気)

    LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から48日以内出荷
    仕様照光部表面:強化ガラス形状ボックス(直付)
  • ガスケット LF01-10-230 SPI

    ガスケット LF01-10-230

    SPI
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LF01-10-230
  • LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LF1Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
  • LF1A形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1A形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798特価
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
  • 03453LF1H LITTELFUSE

    03453LF1H

    LITTELFUSE
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
  • LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B形 LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 裏ぶた LF-N1 Nikon(ニコン)

    裏ぶた LF-N1

    Nikon(ニコン)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    Zマウントレンズ用裏ぶたです。
    仕様レンズ標準付属品対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S、マウントアダプターFTZ
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    829税込912特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • イオンセンサ用交換液絡部 0LF00001 10個 東亜DKK

    イオンセンサ用交換液絡部 0LF00001 10個

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
    材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
  • フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    フューエルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • ラッピングフィルムシート TRUSCO

    ラッピングフィルムシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10枚)
    当日出荷
    購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
    用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
  • 一眼型保護メガネ 山本光学

    一眼型保護メガネ

    山本光学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用 AGENT

    LF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用

    AGENT
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアにトラスコ品番131-6394材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)620タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • 開窓 カムラッチハンドル附座 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル附座

    中西産業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    DC-W8・DC-W8-TYH用
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • 厨房用立型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
  • 金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)

    金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
  • 三ツ口化学水栓 INAX(LIXIL)

    三ツ口化学水栓

    INAX(LIXIL)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150口数3口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル
  • 自在ノズル ベッセル

    自在ノズル

    ベッセル(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.3ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)7
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • 横ハンドル自在水栓 INAX(LIXIL)

    横ハンドル自在水栓

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • 二ツ口化学水栓 INAX(LIXIL)

    二ツ口化学水栓

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定150口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル
  • ゴム栓式排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    ゴム栓式排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Pトラップ
  • 吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)

    吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル
  • 自在水栓 INAX(LIXIL)

    自在水栓

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • ステンレス ロックフック 水本機械製作所

    ステンレス ロックフック

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2回の動作でなければ開かないフックです。
    用途連結金具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
  • フランジFF型SS400  10K イシグロ

    フランジFF型SS400 10K

    イシグロ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
  • LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-101 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ワイドビュー、双球面レンズ、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番375-6564形状一眼質量(g)24種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
...