カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 制御機器(32)
- 機構部品(28)
- 切削工具(22)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 家電(3)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(109)
- イマオコーポレーション(16)
- JST(日本圧着端子製造)(16)
- FKD(フクダ精工)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- AMPHENOL(10)
- エスコ(4)
- オザック精工(4)
- サンドビック(4)
- 日東工器(3)
- 八光電機(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- JBL professional(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- NACHI(不二越)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lf-13」の検索結果

DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(25件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
厨房用立型自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥8,698税込¥9,5681台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
NMB(ミネベア)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
小型BT静音5ボタントラックボール
ナカバヤシ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラックボールユーザー待望のBluetooth通信モデル。タブレットPCやUSBポートの少ないPCとの相性抜群です。34mmボールの親指操作トラックボールとしては世界最小クラス(メーカー調べ)。手の小さな女性にも扱いやすく、持ち運びも楽々。小型サイズでありながら薬指と小指が自然な位置に置ける使いやすいフォルムです。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。ラクラクWEB閲覧インターネットの閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン付き。接続方式無線無線通信方式Bluetooth![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-13色黄使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240
エスロン¥21,980税込¥24,1781箱(20個)6日以内出荷用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)色グレーシリーズV200
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
散水栓13MM
INAX(LIXIL)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷仕様JIS B2061規格品、節水コマ、逆止弁付トラスコ品番331-6602材質青銅(CAC406)質量(g)400取付方式埋込式呼び径(mm)13(PJ1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)46×75機能節水機能:あり、逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2グリーン購入法適合逆止弁有無あり
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から7日以内出荷定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。 横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED延長用ピン
MAC8(マックエイト)¥59,980税込¥65,9781袋(1000個)9日以内出荷LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。 LEDは穴の中に入れて半田付して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.7
リアルエアーウィッグ フルウィッグ ベリーショート ボーイッシュ 毛先カール ふわっとタイプ
H&P¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷自然なボリュームのふわっとタイプ。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:TNK(ナチュラルブラック)用途イメージチェンジに 医療用として材質アクリル・ポリエステル・その他質量(g)約85寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約18、頭上部~襟足まで:約26、頭上部~左鬢(びん)まで:約19、頭上部~右鬢(びん)まで:約19、前髪:約11、襟足:約15耐熱温度(℃)180
セパレート単水栓(吐水口105mm)
INAX(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
キー式散水栓
INAX(LIXIL)¥9,698税込¥10,6681個12日以内出荷仕様節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13機能節水機能:ありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状鍵式使用地区寒冷地用(固定コマ)ねじサイズPJ1/2逆止弁有無なし
























![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)