コイズミ(小泉成器)
卓上扇風機
USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機
風量調節4段階
USBケーブル付属
USB Type C対応
付属品
USBケーブル
幅(mm)
165
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
240
奥行(mm)
140
消費電力(W)
3.5
電源
DC5V 1.0A
機能
風量調節:4段階
上下首振
上:約15° 下:約10° (手動)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78095066
KLF1365W
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください