カテゴリ

  • メカニカル部品(362)
  • 切削工具(102)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 機構部品(30)
  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 家電(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 電気材料(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-30」の検索結果

関連キーワード
657件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • 換気扇フード(プラスチック) 未来工業

    換気扇フード(プラスチック)

    未来工業(40件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ10本付材質プラスチック製色ベージュ
  • マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

    エスティジェイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(110枚)
    当日出荷
    オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
  • フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    フューエルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-301 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5010形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰め替えフィルター エスティジェイ

    詰め替えフィルター

    エスティジェイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(60枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
    厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(110枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
    材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
  • マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)

    エスティジェイ(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(60枚)
    当日出荷
    オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
    用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • 壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    壁排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)(13件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
  • 一眼型保護メガネ 山本光学

    一眼型保護メガネ

    山本光学
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売

    台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)

    中発販売
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
    用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
  • ELFシリーズ 遠藤工業

    ELFシリーズ

    遠藤工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
    ストローク(m)2.5
  • 自在ノズル ベッセル

    自在ノズル

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 自由に曲げられるノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.3先端外径(Φmm)7
  • <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル、フィルターファンネルセット Rocker

    吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル、フィルターファンネルセット

    Rocker
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
    種別吸引ボトル、フィルターファンネルセットアズワン品番3-6479-11
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • 気化式加湿器 3L 加湿調整3段階 TEKNOS

    気化式加湿器 3L 加湿調整3段階

    TEKNOS
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    用途ご使用前に必ず取説書をご確認ください。質量(kg)1.9色ホワイト消費電力(W)(強)8/(弱)3寸法(cm)20×20×34.8
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • 排水口部(ゴム栓なし) INAX(LIXIL)

    排水口部(ゴム栓なし)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。内径(Φmm)25
  • マシンツールフィルター エスティジェイ

    マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    ¥4,898税込¥5,388
    1巻
    当日出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
  • 固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ ナビス(アズワン)

    固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!
    材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム耐熱温度(℃)約90洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
  • GREENCROSS 保護メガネ アークランドサカモト

    GREENCROSS 保護メガネ

    アークランドサカモト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーで防護性能をUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。
    用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止め規格JIS規格品メーカー山本光学レンズ双球面レンズアズワン品番64-3672-61
  • マシンツールフィルター エスティジェイ

    マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    ¥4,898税込¥5,388
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
  • カームフレックス化粧断ち イノアック

    カームフレックス化粧断ち

    イノアック
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    翌日出荷から31日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • <MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF

    OSG(オーエスジー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角30°適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • <LF-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF-MF> メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LIXIL 排水トラップ INAX(LIXIL)

    LIXIL 排水トラップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • エアーフィルタ アネスト岩田

    エアーフィルタ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用流体圧縮空気材質(ボウル)メタル設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF

    FKD(フクダ精工)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • アフレ無排水Sトラップ INAX(LIXIL)

    アフレ無排水Sトラップ

    INAX(LIXIL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    仕様アフレ無形状Sトラップ呼び径25呼び25寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップSトラップ(手洗器用)
  • スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • 刃物取付台 マンヨーツール

    刃物取付台

    マンヨーツール
    ¥17,880税込¥19,668
    1台
    4日以内出荷
    ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
  • 300mm スクレーパー替刃 エスコ

    300mm スクレーパー替刃

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150刃幅(mm)300
  • 30mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    30mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥42,400税込¥46,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LF-30
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。