曜日別特売

気化式加湿器 3L 加湿調整3段階

気化式加湿器 3L 加湿調整3段階 - TEKNOS気化式加湿器 3L 加湿調整3段階 - TEKNOS
用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
消費電力(W)
(強)8/(弱)3
寸法(cm)
20×20×34.8
内容量
1台
関連資料:(2.98MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05927840EL-F30
¥9,080
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする