カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「lf-301」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-301 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
GREENCROSS 保護メガネ アークランドサカモトGREENCROSS 保護メガネアークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーで防護性能をUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。
用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止めレンズ双球面レンズ規格JIS規格品メーカー山本光学アズワン品番64-3672-61
ケーブルクランプ 椿本チエインケーブルクランプ椿本チエイン
1,098税込1,208
1リンク
翌々日出荷から10日以内出荷
KLF エルボ(めす) イハラサイエンスKLF エルボ(めす)イハラサイエンス
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
単動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)単動シリンダ(200MPa)RIKEN(理研機器)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-101 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6564形状一眼型クリア質量(g)24フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLFSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LFAMPHENOL
169,800税込186,780
1セット(15000個)
7日以内出荷
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
シリーズDUBOX材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ボルト (LF24) MAZDA(マツダ)ボルト (LF24)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
クランクシャフト (LF) MAZDA(マツダ)クランクシャフト (LF)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
深穴加工用ドリル MCTR L/D=10 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=10タンガロイ
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのシュラウドヘッダがあります。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジング青 難燃性等級 UL94V-0 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0845アズワン品番65-7543-32
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 29個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 29個入AMPHENOL
4,998税込5,498
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0844アズワン品番65-7541-23
ISO インサート TCGT-LF ケナメタルISO インサート TCGT-LFケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート DPGT-LF ケナメタルISO インサート DPGT-LFケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート DCGT-LF ケナメタルISO インサート DCGT-LFケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート CCGT-LF ケナメタルISO インサート CCGT-LFケナメタル
7,698税込8,468
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用