カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lf-6l」の検索結果

TEDサージカルストッキング 3634LF L ショート 6ソク
カーディナルヘルス¥14,980税込¥16,4781箱11日以内出荷履くだけで下肢5箇所に最良の圧が加わります。甲の部分は人間の足型と同じような形に織られており、膝下5cmから膝部分の生地を薄くして、膝の運動を楽にしています。締めつけ感をなくすため、大腿部部分にクッションを設けました。つま先部に設けた穴を折り返して皮膚の色、脈拍数などが容易にチェックでき、むれも防ぎます。設定圧力は、足首部分 23.9hPa(18mmHg)、ふくらはぎ部分 18.6hPa(14mmHg)、膝 10.6hPa(8mmHg)、膝上 13.3hPa(10mmHg)、大腿 10.6hPa(8mmHg)。※00887496~00887498はメーカー在庫限り廃盤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007KD001A医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。![[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795919-240903-02.jpg)
[EA506LF-4,-6用] フタ
エスコ¥990税込¥1,0891枚(1枚)翌日出荷外寸に収まる透明フタ。材質ポリプロピレン色透明質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×286×33
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah
エスコ¥56,600~税込¥62,260~1個翌日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット
サンドビック¥82,980~税込¥91,278~1個翌々日出荷高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。用途端面溝入れ加工用
タイミングツールセット(T4・T5エンジン)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
隅付手洗器セット(Sトラップ仕様)
アサヒ衛陶¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6色ホワイト(W)タイプ隅付(コーナー)型
平付手洗器セット(Sトラップ仕様)
アサヒ衛陶(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷平付型の洗面器セットです。用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6色ホワイト(W)タイプ平付(壁付)型
中空糸ラインドライヤー Φ6
アイ・エイ・シー¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61









![[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795919-240903-02.jpg)