カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 自動車純正部品(10)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-a4」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3枚)ほか
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
クリアケース横型 TRUSCOクリアケース横型TRUSCO
339税込373
1枚
当日出荷
中が見やすい透明ケースです。書類や小物を分けて収納できます。
用途書類入れとして。小物類の収納袋として。材質本体:オレフィン厚さ(mm)0.295収納数100グリーン購入法適合
A4レターファイル ビュートンA4レターファイルビュートン
199税込219
1個
3日以内出荷
保持力が強い樹脂製保持具を採用。しっかり落ちないように挟み込みます。
ブルーサイズA4
ラミネート用フィルム LION (ライオン事務器)ラミネート用フィルムLION (ライオン事務器)
3,198税込3,518
1函(50枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
フィルム厚さ(μm)100
ジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ネイビー アズワンジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ネイビーアズワン
3,228税込3,551
1個
3日以内出荷
持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです【持ち運びに便利な超薄型デザイン】スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています【パワフルな風力3段階風速調節】5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます【誤作動を防ぐ二重ロック構造】ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です【最大13時間連続稼働】2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です【USB-Cポートで簡単充電】汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です【静音設計】風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です【3way多機能様々なシーンに対応】付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-84
ジスライフ SuperThin ハンディファン Life2 ピンク アズワンジスライフ SuperThin ハンディファン Life2 ピンクアズワン
3,228税込3,551
1個
3日以内出荷
持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです【持ち運びに便利な超薄型デザイン】スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています【パワフルな風力3段階風速調節】5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます【誤作動を防ぐ二重ロック構造】ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です【最大13時間連続稼働】2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です【USB-Cポートで簡単充電】汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です【静音設計】風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です【3way多機能様々なシーンに対応】付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-83
コンバーター (LFA4) MAZDA(マツダ)コンバーター (LFA4)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
レベリングフットベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
ジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ブラウン アズワンジスライフ Super Thin ハンディファン Life2 ブラウンアズワン
3,228税込3,551
1個
5日以内出荷
持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです【持ち運びに便利な超薄型デザイン】スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています【パワフルな風力3段階風速調節】5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます【誤作動を防ぐ二重ロック構造】ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です【最大13時間連続稼働】2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です【USB-Cポートで簡単充電】汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です【静音設計】風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です【3way多機能様々なシーンに対応】付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-85
クランプ 三菱クランプ三菱
909税込1,000
1個
14日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入東芝
76,980税込84,678
1セット(75個)
7日以内出荷
Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃
仕様●入数:1チューブ(75個入り)●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-41
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
249税込274
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LFAMPHENOL
319税込351
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
189税込208
1袋(5個)
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(400個)
当日出荷から93日以内出荷
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LFAMPHENOL
349税込384
1個
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 S10B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 S10B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
939税込1,033
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数10シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 S5B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 S5B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LFAMPHENOL
6,598税込7,258
1セット(30個)
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LFAMPHENOL
8,998税込9,898
1セット(20個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧300→0V定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LFAMPHENOL
6,898税込7,588
1セット(25個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LFAMPHENOL
6,698税込7,368
1セット(30個)
7日以内出荷
アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.55動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LFAMPHENOL
359税込395
1個
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LFAMPHENOL
10,980税込12,078
1セット(15個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST Y形圧着端子 FVWS1.25-YS4A(LF), 赤 0.2 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 FVWS1.25-YS4A(LF), 赤 0.2 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
6,198税込6,818
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
6,198税込6,818
1箱(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH定格電圧(V)50.0定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
排水トラップセット INAX(LIXIL)排水トラップセットINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様S管適合一般スタンディング化粧台用パイプ形状Sトラップ
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
タンク サブ (LF) MAZDA(マツダ)タンク サブ (LF)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
619税込681
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)14.4V電池パックLFタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83