カテゴリ
- 制御機器(41)
- 空調・照明・電設資材(33)
- メカニカル部品(12)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(35)
- 三菱電機(33)
- オザック精工(8)
- IDEC(和泉電気)(5)
- INAX(LIXIL)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- サンドビック(3)
- シンフォニアテクノロジー(2)
- オイレス工業(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- EXEDY(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ビュートン(1)
- AMPHENOL(1)
- MICROCHIP(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「lf-b4」の検索結果

ラミネートフィルム100μm 静電気防止
(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から11日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681セット(25枚)当日出荷緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。材質ポリエチレン(PE)、外側フィルム/HDPEフィルム
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷用途屋内用材質ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)質量(kg)約7.6(ランプ、包装箱は含みません)電圧100~242V周波数50/60Hz点灯方式電子回路式エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷用途屋内用材質ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)質量(kg)約2.3(ランプ、包装箱は含みません)電圧100~242V周波数50/60Hz点灯方式電子回路式
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:1610光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個13日以内出荷全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/111° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.0 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:5380光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)80.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.0 (200V時)平均消費電力(W)71光束(Lm)器具:8480光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥90,980税込¥100,0781個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5830光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3 (200V時)平均消費電力(W)46.6光束(Lm)器具:5740光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅プリズムカバータイプ3灯用。 300幅プリズムカバータイプ3灯用 埋込穴300×1257 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)59.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5 (200V時)平均消費電力(W)52光束(Lm)器具:5520光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)平均消費電力(W)29.9光束(Lm)器具:3930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4680光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)70.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.2 (200V時)平均消費電力(W)62光束(Lm)器具:7510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形190幅下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2500光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅プリズムカバータイプ2灯用。 300幅プリズムカバータイプ2灯用 埋込穴300×1257 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3780光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/112° B/110°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.7 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3700光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形 300幅 下面開放タイプ 3灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/139° B/113°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.0 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:7170光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適したスタンダードな照明器具。 薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適したスタンダードな照明器具。 薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
<UMLFB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
オザック精工¥109,800税込¥120,7801個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定














![スリムライン モノ3°フラッシュB型 [Φ4] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)