カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • 電気材料(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-101」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-101 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6564形状一眼型クリア質量(g)24フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
3296W-1-101LF BOURNS3296W-1-101LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3266W-1-101LF BOURNS3266W-1-101LFBOURNS
569税込626
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3296X-1-101LF BOURNS3296X-1-101LFBOURNS
299税込329
1個
翌々日出荷
Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
619税込681
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
3362P-1-101LF BOURNS3362P-1-101LFBOURNS
149税込164
1個
翌々日出荷
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ材質黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ ナビス(アズワン)固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!
材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可耐熱温度(℃)約90
1山クレビス リケン1山クレビスリケン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
1山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)1山クレビス メネジRIKEN(理研機器)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エニックスルーペ ALF-10シリーズ エニックス(ANYCCS)エニックスルーペ ALF-10シリーズエニックス(ANYCCS)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
フロント跳ね上げ式で、面倒なかけ外しが不要です。鼻の高さに合わせてパッドの高さ調整(3段階)が可能です。傾斜角度を自由に設定できるラチェット機能式のテンプルです。
用途めがね併用可
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3386H-1-101LF BOURNS3386H-1-101LFBOURNS
219税込241
1個
7日以内出荷
3386F-1-101LF BOURNS3386F-1-101LFBOURNS
239税込263
1個
7日以内出荷
3299W-1-101LF BOURNS3299W-1-101LFBOURNS
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3296Y-1-101LF BOURNS3296Y-1-101LFBOURNS
309税込340
1個
7日以内出荷
3296P-1-101LF BOURNS3296P-1-101LFBOURNS
329税込362
1個
7日以内出荷
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3339P-1-101LF BOURNS3339P-1-101LFBOURNS
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3386V-1-101LF BOURNS3386V-1-101LFBOURNS
269税込296
1個
7日以内出荷
3329H-1-101LF BOURNS3329H-1-101LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3386P-1-101LF BOURNS3386P-1-101LFBOURNS
209税込230
1個
7日以内出荷
3006P-1-101LF BOURNS3006P-1-101LFBOURNS
279税込307
1個
7日以内出荷
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
一ツ口化学水栓 INAX(LIXIL)一ツ口化学水栓INAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用口数1口ハンドル形状三角ハンドル
3号 兼毛書写楽FITGRIP あかしや3号 兼毛書写楽FITGRIPあかしや
999税込1,099
1本
5日以内出荷
筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。羊毛・馬毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
用途学校書写・書道教室/楷書 半紙2~4文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×51硬さ硬め毛材羊毛、馬毛、特殊ポリエステル毛
単動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)単動シリンダ(200MPa)RIKEN(理研機器)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200
平型ヒューズホルダー マリンテック平型ヒューズホルダーマリンテック
779税込857
1式
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!DC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ヒューズ選択式(2~40Aまで)ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
110x50x70mm歯ブラシスタンド エスコ110x50x70mm歯ブラシスタンドエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、 底:エラストマー樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110(W)×50(D)×70(H)mm
フヤスアルバム10L すみっコぐらし ナカバヤシフヤスアルバム10L すみっコぐらしナカバヤシ
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。自由なレイアウトを楽しめる白色のフリー台紙10枚入りです。
仕様ビス式製本・オリジナルタイトルカード付・透明カバー付・透明袋本体質量(g)950背幅(mm)20縦(mm)335横(mm)325材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ270mm)
エルボ 1F SK11エルボ 1FSK11
829税込912
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
蝶ボルト (スチール製) エスコ蝶ボルト (スチール製)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (三価クロメート)サイズM10×15ピッチ1.5
ワッシャー シーリング (LF) MAZDA(マツダ)ワッシャー シーリング (LF)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
14,200税込15,620
1個
当日出荷から18日以内出荷
低摩擦シリンダ (MQMLF~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLF~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式