カテゴリ

  • バイク部品(3,138)
  • 切削工具(1,506)
  • 制御機器(1,288)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,058)
  • パソコン/周辺機器(684)
  • 配管・水廻り設備部材(648)
  • オフィス家具(615)
  • メカニカル部品(559)
  • 機構部品(411)
  • 農業機械(336)
  • 作業工具(326)
  • FA担当者のオススメ新商品(301)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(273)
  • テープ(269)
  • 事務用品(238)
  • 家電(226)
  • 空調・電設資材(207)
  • 学童・教育用品(193)
  • 電気材料(129)
  • 測定用品(114)
  • 照明(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • 卓上消耗品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 自転車部品(102)
  • 清掃用品(88)
  • 自動車補修部品(81)
  • ねじ・ボルト・釘(68)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 自動車用オイル・ケミカル(62)
  • 保管用品(57)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • 建材・エクステリア(52)
  • 医療(49)
  • 溶接用品(48)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(44)
  • カー用品(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 電動工具(36)
  • 建築金物(35)
  • 作業服(35)
  • 安全保護具(33)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 救急・衛生(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 物流用品(27)
  • 厨房用品(27)
  • 防災用品(25)
  • 日用品(22)
  • 安全標識(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 防犯用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 梱包用品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
  • 研磨材(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 安全用品(10)
  • 介護用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 縫製用品(9)
  • 塗料(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 手袋(6)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「lf」の検索結果

関連キーワード
14,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学保護メガネ エルフィット LF-401山本光学(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5036形状一眼型クリア質量(g)27フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有、ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グリースオイルAFB-LF THKグリースオイルAFB-LFTHK(8件のレビュー)
499税込549
1本(70g)ほか
当日出荷
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学保護メガネ エルフィット LF-201山本光学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6602形状一眼型質量(g)25フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドライメットLF(t0.5) オイレス工業ドライメットLF(t0.5)オイレス工業(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G 山本光学プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様軽量型材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム形状二眼型質量(g)34レンズ色クリア適合規格JIS内容保護メガネ本体、プロテクトカバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-301 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドライメットLF プレート オイレス工業ドライメットLF プレートオイレス工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
LF 1005-S LEMLF 1005-SLEM
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
No.170シリーズと同じデザインで特大Lサイズのラインナップ。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
種類アメリカン材質ABS樹脂頭囲(cm)56~65質量(g)約445ひさし長さ(mm)約47RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ISO インサート VBGT-LF ケナメタルISO インサート VBGT-LFケナメタル
7,698税込8,468
1セット(5個)
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
リニアフィーダ LFシリーズ シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFシリーズシンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。
定格電圧(V)100/110定格電流(A)100~180適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
LF 205-S LEMLF 205-SLEM
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LF-5WAEMBGMBW KINGBRIGHTLF-5WAEMBGMBWKINGBRIGHT
689税込758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NU-DCGW-LF 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-LF住友電工ハードメタル
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN700形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
LF33CV STMicroLF33CVSTMicro
219税込241
1個
翌々日出荷
フェイスカバー LF7913 ROCKBROS(ロックブロス)フェイスカバー LF7913ROCKBROS(ロックブロス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
頭から首元までしっかりガード。冬のライドを守るフルカバーバラクラバ
用途頭・耳・顔を360度しっかり覆う目出し帽タイプの防寒バラクラバ。メガネホール付きでサングラスも装着可能。口元はメッシュ仕様で呼吸しやすく、蒸れを軽減。裏起毛素材で高い保温性を確保し、フレアロング形状で首元までしっかりカバー。ステッチとロゴには反射材を使用し、夜間の安全性もサポート。冬のライドやバイク通勤、アウトドアに最適なアイテムです。材質メッシュタイプフェイスカバー寸法(縦×横)(mm)420×260
フィルター LF形 正和フィルター LF形正和
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
3296W-1-102LF BOURNS3296W-1-102LFBOURNS
329税込362
1個
当日出荷
フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]フレアーエルボ LF型シンコー[継手](1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
質量(g)約60アズワン品番64-3377-39
カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4LF 片面粘着付イノアック
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-101 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6564形状一眼型クリア質量(g)24フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チップ 3NU-TPGW-LF 住友電工ハードメタルチップ 3NU-TPGW-LF住友電工ハードメタル
6,798税込7,478
1個
当日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN7500形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレキシブルストロー裸 LF-621 TKGフレキシブルストロー裸 LF-621TKG
1,198税込1,318
1袋(500本)
当日出荷
長さ(mm)210直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプフレックスストロー
ネックウォーマー LF7915 ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915ROCKBROS(ロックブロス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
耳まで暖かく、心地よくフィット。冬に頼れるネックウォーマー
用途目出し帽が苦手な方にぴったりのネックウォーマータイプ。耳まで包むイヤーホールド仕様で高い防寒性を実現。口元はメッシュ素材で息がこもりにくく蒸れを防ぎます。裏起毛で肌触りもよく、首元のぬくもりをキープ。フレアロング形状で衣服の中に入れやすく冷気をシャットアウト。反射材入りで夜間の視認性も確保。冬の通勤やサイクリングに最適です。材質メッシュタイプネックウォーマー寸法(縦×横)(mm)290×250
LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-501 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプルレンズ紫外線カット、双球面材質(レンズ)PET AF質量(g)28規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3296W-1-200LF BOURNS3296W-1-200LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLFハクゾウメディカル
739税込813
1箱(50枚)
当日出荷
日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。 耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。 平ゴム部分はラテックスフリーです。 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。 専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層サイズレギュラー材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅡ、規格適合番号:M22112011寸法(縦×横)(mm)95×175
サドルカバー LF047 ROCKBROS(ロックブロス)サドルカバー LF047ROCKBROS(ロックブロス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
肉厚3.2cmクッションで快適ライド 衝撃を吸収する高機能サドルカバー。
用途硬いスポーツサドルの痛みを軽減し、長時間のライドも快適にする肉厚クッションサドルカバー。約3.2cmのボリュームあるクッションと7層構造により、衝撃をしっかり吸収し体圧を分散。中空デザインで通気性も高く、汗をかいても蒸れにくい快適仕様です。簡単に装着できるのに高い固定力でズレにくく、安定した座り心地をキープ。スポーツサドル専用設計で、ロードバイクやクロスバイクに最適。2サイズ展開でサドル形状に合わせて選べます。サドルの劣化防止にも役立つ、快適性と実用性を兼ね備えたアイテムです。
3296X-1-501LF BOURNS3296X-1-501LFBOURNS
309税込340
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3296W-1-253LF BOURNS3296W-1-253LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3296W-1-204LF BOURNS3296W-1-204LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3266W-1-501LF BOURNS3266W-1-501LFBOURNS
539税込593
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...