カテゴリ

  • メカニカル部品(3,755)
  • 制御機器(3,401)
  • バイク純正部品(3,232)
  • バイク部品(3,139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,705)
  • 切削工具(1,925)
  • 自動車純正部品(1,354)
  • パソコン/周辺機器(991)
  • オフィス家具(943)
  • トラック純正部品(930)
  • 配管・水廻り設備部材(853)
  • 機構部品(641)
  • 電気材料(464)
  • 作業工具(343)
  • 科学研究・開発用品(341)
  • FA担当者のオススメ新商品(340)
  • 農業機械(338)
  • テープ(280)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(274)
  • 家電(266)
  • 事務用品(254)
  • 学童・教育用品(252)
  • 空調・電設資材(229)
  • 測定用品(171)
  • 建材・エクステリア(150)
  • 清掃用品(146)
  • 油圧機器・油圧ホース(136)
  • 照明(133)
  • 物流用品(130)
  • 卓上消耗品(129)
  • 自転車部品(113)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • 保管用品(96)
  • 店舗什器・備品(96)
  • 医療(91)
  • 自動車補修部品(86)
  • 救急・衛生(80)
  • ねじ・ボルト・釘(74)
  • 自動車用オイル・ケミカル(71)
  • 溶接用品(67)
  • 農業・園芸資材(59)
  • トラック用品・パーツ(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 防災用品(46)
  • クリーンルーム用品(46)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(44)
  • カー用品(44)
  • 安全保護具(42)
  • 作業服(42)
  • 電動工具(42)
  • 建築金物(41)
  • 厨房用品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 梱包用品(37)
  • 防犯用品(34)
  • 日用品(29)
  • 住設機器(29)
  • ヘルスケア(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 安全標識(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • 研磨材(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 介護用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 安全用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 空圧工具(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 縫製用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 手袋(8)
  • 塗料(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「lf」の検索結果

関連キーワード
29,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学保護メガネ エルフィット LF-401山本光学(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5036形状一眼型クリア質量(g)27フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有、ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グリースオイルAFB-LF THKグリースオイルAFB-LFTHK(8件のレビュー)
499税込549
1本(70g)ほか
当日出荷
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学保護メガネ エルフィット LF-201山本光学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6602形状一眼型質量(g)25フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
タンク サブ (LF) MAZDA(マツダ)タンク サブ (LF)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドライメットLF(t0.5) オイレス工業ドライメットLF(t0.5)オイレス工業(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G 山本光学プロテクトカバー付き保護メガネ LF-240G山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様軽量型材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム形状二眼型質量(g)34レンズ色クリア適合規格JIS内容保護メガネ本体、プロテクトカバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート
ガスケットスロットルボデー (LF) MAZDA(マツダ)ガスケットスロットルボデー (LF)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラバー マウント (LF) MAZDA(マツダ)ラバー マウント (LF)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-301 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エレメントエアークリーナー (LF) MAZDA(マツダ)エレメントエアークリーナー (LF)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドライメットLF プレート オイレス工業ドライメットLF プレートオイレス工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ラバーハンガー (LF) MAZDA(マツダ)ラバーハンガー (LF)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
リテーナー (LF) MAZDA(マツダ)リテーナー (LF)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
LF 1005-S LEMLF 1005-SLEM
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
プーリー アイドル (LF) MAZDA(マツダ)プーリー アイドル (LF)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
(LF)ナット MAZDA(マツダ)(LF)ナットMAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
(LF)スペーサー MAZDA(マツダ)(LF)スペーサーMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ローター (LF) MAZDA(マツダ)ローター (LF)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
レバー (LF) MAZDA(マツダ)レバー (LF)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
バンド (LF) MAZDA(マツダ)バンド (LF)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
スティフナー (LF) MAZDA(マツダ)スティフナー (LF)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コンデンサー (LF) MAZDA(マツダ)コンデンサー (LF)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プーリー (LF) MAZDA(マツダ)プーリー (LF)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
カラー (LF) MAZDA(マツダ)カラー (LF)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
インサート (LF) MAZDA(マツダ)インサート (LF)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
アマチュア (LF) MAZDA(マツダ)アマチュア (LF)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
アジャスター (LF) MAZDA(マツダ)アジャスター (LF)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
キャニスター (LF) MAZDA(マツダ)キャニスター (LF)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
No.170シリーズと同じデザインで特大Lサイズのラインナップ。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
種類アメリカン材質ABS樹脂頭囲(cm)56~65質量(g)約445ひさし長さ(mm)約47RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
レクチファイヤー (LF) MAZDA(マツダ)レクチファイヤー (LF)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スイッチ (LF) MAZDA(マツダ)スイッチ (LF)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
アダプター (LF) MAZDA(マツダ)アダプター (LF)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
(LF)インシュレーター MAZDA(マツダ)(LF)インシュレーターMAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
リベット (LF) MAZDA(マツダ)リベット (LF)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...