カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf13wbp-20s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-20S HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-20SHIROSE(ヒロセ電機)
15,980税込17,578
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ極数20シリーズLFソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷