カテゴリ

  • 制御機器(575)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(541)
  • メカニカル部品(167)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • バイク部品(86)
  • 照明(80)
  • バイク純正部品(70)
  • 切削工具(69)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 空調・電設資材(48)
  • オフィス家具(40)
  • 電気材料(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 自動車純正部品(36)
  • 家電(33)
  • 測定用品(26)
  • 作業工具(25)
  • 機構部品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • カー用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 医療(7)
  • 自転車部品(7)
  • 防災用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全保護具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「lf3」の検索結果

関連キーワード
2,237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ (LF3C) MAZDA(マツダ)クリップ (LF3C)MAZDA(マツダ)
329税込362
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (LF3F) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (LF3F)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (LF3L) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (LF3L)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (LF3V) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (LF3V)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF3D形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
K Series(KQ2LF03) SMCK Series(KQ2LF03)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF03SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32ねじの種類NPT
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(21件のレビュー)
489税込538
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
換気扇フード(プラスチック) 未来工業換気扇フード(プラスチック)未来工業(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイマシンツールフィルターGLF(制御盤用)エスティジェイ
4,498税込4,948
1セット(110枚)
当日出荷
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田強化液消火器 ハイパーミストLモリタ宮田
16,980税込18,678
1台(3L)
当日出荷
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
ロングフォーム360 ABC商会ロングフォーム360ABC商会(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能付属品細ノズル×1寸法(mm)60×60×281クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級タックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
フューエルフィルター 和興フィルタテクノロジーフューエルフィルター和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(110枚)
当日出荷
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-301 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
平型ラッシングロッド 東神電気平型ラッシングロッド東神電気(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
詰め替えフィルター エスティジェイ詰め替えフィルターエスティジェイ
3,598税込3,958
1セット(60枚)
当日出荷
マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
ラッシングロッド JAPPYラッシングロッドJAPPY(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラモール付属品 フリージョイント 未来工業プラモール付属品 フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
ルアーフィッティング アラムルアーフィッティングアラム(1件のレビュー)
929税込1,022
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
材質PPオートクレーブの可否可能
LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業LEDリーフクリップ用LED交換球日動工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)壁排水PトラップINAX(LIXIL)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイマシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)エスティジェイ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(60枚)
当日出荷
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色電球色
一眼型保護メガネ 山本光学一眼型保護メガネ山本光学
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業機能ノーズパッド付け替え可形状一眼型レンズ厚さ(mm)約2
台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)中発販売
13,980税込15,378
1個
当日出荷
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
C Series(C3LF) SMCC Series(C3LF)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼用)ネグロス電工
1,998税込2,198
1箱(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
光色電球色形状ツイン2(4本束状ブリッジ)口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LF33CVSTMicro
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 16 mV●ロードレギュレーション : 16 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 0.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mARoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製日本緑十字社
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)約4.8入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーションレベルインジケーター(フロート式センサー仕様)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
ELFシリーズ 遠藤工業ELFシリーズ遠藤工業
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
0-リング 3LF-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)0-リング 3LF-14147-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
タンク用ヘルール 50L 304 大阪サニタリータンク用ヘルール 50L 304大阪サニタリー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)50
ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)ツインパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯
関連キーワード
...