カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全保護具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「lf301」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ | DF301FLW GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク フロートウェーブ | DF301FLWGALFER(ガルファー)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのシュラウドヘッダがあります。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジング青 難燃性等級 UL94V-0 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0845アズワン品番65-7543-32
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 29個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 29個入AMPHENOL
4,998税込5,498
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0844アズワン品番65-7541-23
深穴加工用ドリル MCTR L/D=10 タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=10タンガロイ
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
GREENCROSS 保護メガネ アークランドサカモトGREENCROSS 保護メガネアークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーで防護性能をUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。
用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止めレンズ双球面レンズ規格JIS規格品メーカー山本光学アズワン品番64-3672-61
Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ AMPHENOLAmphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチAMPHENOL
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート DCGT-LF ケナメタルISO インサート DCGT-LFケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート TCGT-LF ケナメタルISO インサート TCGT-LFケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート CCGT-LF ケナメタルISO インサート CCGT-LFケナメタル
7,698税込8,468
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート DPGT-LF ケナメタルISO インサート DPGT-LFケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
単動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)単動シリンダ(200MPa)RIKEN(理研機器)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200
クランクシャフト (LF) MAZDA(マツダ)クランクシャフト (LF)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ボルト (LF24) MAZDA(マツダ)ボルト (LF24)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM30 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM30SMC
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電圧入力
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLFSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
KLF エルボ(めす) イハラサイエンスKLF エルボ(めす)イハラサイエンス
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-101 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6564形状一眼型クリア質量(g)24フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-301 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF301W GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave | DF301WGALFER(ガルファー)
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave 溝付き | DF301RW GALFER(ガルファー)Galfer / ガルファー ブレーキディスク Fixed Wave 溝付き | DF301RWGALFER(ガルファー)
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
ケーブルクランプ 椿本チエインケーブルクランプ椿本チエイン
1,098税込1,208
1リンク
翌々日出荷から10日以内出荷
3362P-1-301LF BOURNS3362P-1-301LFBOURNS
149税込164
1個
翌々日出荷