カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 防災用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「lf503」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3296W-1-503LF BOURNS

    3296W-1-503LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面にはゴムコーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現。長時間の使用でも安心してお使いいただける設計です。 ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用し、接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場をはじめ、農業・工場・船舶・学校施設・建設現場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能 ・消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・優れた耐圧性能と耐久性 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/アルミ/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式
  • 3296Y-1-503LF BOURNS

    3296Y-1-503LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
  • 3362P-1-503LF BOURNS

    3362P-1-503LF

    BOURNS
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • 3296X-1-503LF BOURNS

    3296X-1-503LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
  • 3006P-1-503LF BOURNS

    3006P-1-503LF

    BOURNS
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
  • 3386X-1-503LF BOURNS

    3386X-1-503LF

    BOURNS
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
  • 3386W-1-503LF BOURNS

    3386W-1-503LF

    BOURNS
    ¥219税込¥241
    1個
    8日以内出荷
  • 3329H-1-503LF BOURNS

    3329H-1-503LF

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3386P-1-503LF BOURNS

    3386P-1-503LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
  • 立水栓 INAX(LIXIL)

    立水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合
  • 3362W-1-503LF BOURNS

    3362W-1-503LF

    BOURNS
    ¥169税込¥186
    1個
    8日以内出荷
  • 3329P-1-503LF BOURNS

    3329P-1-503LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296P-1-503LF BOURNS

    3296P-1-503LF

    BOURNS
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
  • 3269W-1-503LF BOURNS

    3269W-1-503LF

    BOURNS
    ¥619税込¥681
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296Z-1-503LF BOURNS

    3296Z-1-503LF

    BOURNS
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
  • 3386H-1-503LF BOURNS

    3386H-1-503LF

    BOURNS
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
  • 3386F-1-503LF BOURNS

    3386F-1-503LF

    BOURNS
    ¥279税込¥307
    1個
    8日以内出荷
  • 3299W-1-503LF BOURNS

    3299W-1-503LF

    BOURNS
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
  • 3266X-1-503LF BOURNS

    3266X-1-503LF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    ¥19,138~税込¥21,052~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • X Series(XLF) SMC

    X Series(XLF)

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール (XLF~)

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • MGG - ガイド付シリンダ SMC

    MGG - ガイド付シリンダ

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様

    岩崎製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    9日以内出荷
    プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフ】です。 。最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。ホースの内面にはゴムコーティングを施しており、長時間の使用でも劣化しにくい高い耐久性と、スムーズで安定した送水性能を両立しました。 。過酷な環境下でもパフォーマンスが落ちにくく、長く安心してお使いいただける設計です。本製品は金具のついていない「ホース単体」での販売となります。 用途に合わせて別売りの接続継手(タケノコ金具など)やホースバンドを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとして自由にカスタマイズが可能です。防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。 。・消防ホース同等の製法による高品質設計 。・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa) 。・内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能 。・用途に合わせて自由に金具を取り付けできる「ホース単体(金具無し)」仕様 。・長期間の使用にも耐えうるプロ仕様のクオリティ ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応。【主な用途】 。・防災・消防用の送水 。・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水。・灌水作業 。・工場、プラント設備での送水 。・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水 。・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応。高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面ゴムコーティングが、抜群の耐久性と安定した送水を実現。用途に合わせて金具を自由に選べる汎用性の高いホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。
    取付-材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具金具無し(ホースのみ)内面ゴム引き材質(金具)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMC

    MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    9日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装着。ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と信頼性を備え、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。防災現場から農業・工場・建設現場まで、多様な環境で活躍するプロ仕様の送水ホースです。特長。消防ホースと同等の製法による高品質設計。最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様。消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用。アルミリング加締め加工による強固な接続構造。優れた耐久性と安定した送水性能。防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応。主な用途。防災・消防用送水。農業・園芸・灌水作業。工場・プラント設備での送水。船舶・港湾設備。学校グラウンド・運動施設の散水。工事現場での粉じん・飛散防止散水。その他各種送排水・給排水用途。高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、あらゆる現場で確かな性能を発揮する多目的送水ホースです。
    取付加締材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式内面ゴム引き材質(金具)黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 ワイヤー巻き締め

    岩崎製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    9日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製ワイヤー巻き締め加工により、強固な保持力と高い耐久性を実現しています。錆びに強く、湿気や水にさらされる環境でも安定した送水性能を発揮します。消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で安心してお使いいただける、プロ仕様の多目的送水ホースです。特長。消防ホースと同等の製法による高品質設計。最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様。耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。ステンレス製ワイヤー巻き締め加工による強固な接続構造。錆びに強く、過酷な環境にも対応する高耐久仕様。優れた耐圧性能と安定した送水性能。主な用途。消防用送水。船舶・港湾設備。散水・灌水作業。農業・畜産・園芸。工場・プラント設備での送水。建設現場・各種産業設備。その他各種送排水・給排水用途。高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と、錆びに強いステンレス製ワイヤー巻き締め構造を採用。消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で優れた耐久性と安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。
    取付ワイヤー巻き材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式内面ゴム引き材質(金具)黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 中島式規格金具付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    9日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途はもちろん、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と安定した送水性能を備え、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。特長。消防ホースと同等の製法による高品質設計。最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様。耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。アルミリング加締め加工による強固な接続構造。優れた耐久性と安定した送水性能。消防・船舶・散水など幅広い用途に対応。主な用途。消防用送水。船舶・港湾設備。散水・灌水作業。農業・畜産・園芸。工場・プラント設備での送水。建設現場・各種産業設備。その他各種送排水・給排水用途。高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。
    取付加締材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式内面ゴム引き材質(金具)黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF50 SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF50

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-503LF

    BOURNS
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329H-1-503LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Hシリーズ. BournsR 3329H 1/4インチ丸型単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-503LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    3386P上面調整
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-503LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-503LF

    BOURNS
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-503LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-503LF

    BOURNS
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329P-1-503LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 1回転型 3329P-1-503LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    サーメット6.35 mm (1/4インチ) 500 mW上面調整3329Pシリーズ. ウエーブはんだ付け及びIC洗浄槽で洗浄可能
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3329終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応