カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 農業機械(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lfb 628vv」の検索結果

ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール
NSK(日本精工)(50件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形)
(31件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7内径d(Φmm)8許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側非接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB
NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU
NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台
NSK(日本精工)(55件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)
(20件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷備考7X16XT1.6部品名称ザガネ図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.73、MHL351A 油圧関係部品_No.40、MFH-P261 操作関係部品_No.91、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.66、FSK100M 操作関係部品 ザガネ_No.118、MFH-G252-1 操作関係部品_No.28、MHL351 油圧関係部品_No.40、MHL351A 油圧関係部品_No.64、MDC-70 テンション部品_No.6、MFH-G3530H 操作関係部品_No.115、MHL350 油圧関係部品_No.64、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.91、MFH-G354 操作関係部品_No.99、MFH-G353 操作関係部品_No.99、MHL250 1996年 操作関係部品_No.59、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.20、MFH-G252-1 操作関係部品_No.36、MFH-G253 カバー関係部品_No.70、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.47など
ドライメツトLFブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷備考LFB-1825部品名称ドライメツトLFブツシユ図解NoMFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.81、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.35、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.64、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.67、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.47、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.45、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.45、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.53、MFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.53、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.64、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.26、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.47、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.72、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.67、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.81、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.26、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.35
コガタナット(M8)
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷備考M8部品名称コガタナツト(M8)図解NoMFH-G252-1 操作関係部品_No.44、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.22、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.86、MFH-G3530H 操作関係部品_No.14、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.28、MFH-G3530H 操作関係部品_No.119、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.63、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.14、MFH-G253 操作関係部品_No.42、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.64、MFH-G253 操作関係部品_No.7、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.60、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.36、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.13、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.12、MFH-P261 エンジン、カバー関係部品_No.13、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.76、MFH-G252-1 操作関係部品_No.42など
ヒラトウピン
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoMHL351 油圧関係部品_No.43、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.41、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.41、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.29、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.77、MHL351A 油圧関係部品_No.43、HNJ-62ML テンション部品_No.15、MHL351 足回り関係部品_No.75、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.77、MDC-70 レバー部品_No.11、MHL250 1996年 操作関係部品_No.44、HNJ-62ML レバー部品_No.11、MHL351 操作関係部品_No.37、MHL350 操作関係部品_No.37、MHL351 操作関係部品_No.6、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.44、MFH-G253 操作関係部品_No.62、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.82、MHL350 足回り関係部品_No.82、FSK100M 操作関係部品 ヒラトウピン_No.42、HNJ-61ML ミッションなど