2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
399 税込439
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格オイレスLFB-3025 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.94MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.9、BSM-1670SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.38、BSM-1670SLT オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.9、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.4、BSM-1270SLT ターンブーム部品_No.4、BSM-1270SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム,1.3M部品_No.38、BSM-1270SLT(18) 元ブーム部品_No.2、BSM-1070SLT 元ブーム部品_No.2、BSM-1670SLT(18) 元ブーム部品_No.2、BSM-1670SLT(18) ターンブーム部品_No.4、BSM-1070SLT オプション23 (ブーム取付台セット ターンブームセット ターンシリンダセット)部品_No.9、BSM-1070SLT(18) 元ブーム部品_No.2、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.4、BSM-1670SLT ターンブーム部品_No.4、BSM-1670SLT 元ブーム部品_No.2、BSM-1270SLT 元ブーム部品_No.2、BSM-1270SLT オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.9、BSM-1670SLT(18) オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.9、BSM-1270SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.9、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.38、BSM-1070SLT ターンブーム部品_No.4
1個
889 税込978
7日以内出荷

関連カテゴリ